Prix : 95,95 $
Les clients ont également été consultés
Cette ProAccurate ca IRT220 Insta lire thermomètre de cuisson a un cadran 1" agrandie dans un imperméable et incassable en polycarbonate. Parfait pour des résultats professionnels avec la viande, la volaille, levure, pâte et chocolat. Le thermomètre peut être calibré avec l’outil inclus dans la gaine. Fabriquees en acier inoxydable de qualité premium. Plage de température est de 0 à 220° F /-18 à + 104° C. Black gaine avec clip de poche. Pack 12
Poids &Dimensions
- Longueur 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Description Emballage d’affichage de thermomètre de cuisson, logement en acier inoxydable
- Quantité par paquet 12
- Marque CDN
- Matériau Inox - plastique ABS
- Température maximale 220 ° C
- Numéro de référence du fabricant IRT220-Pack
- Fonctionnalités Imperméable
- Couleur Noir
- Recalibrable Oui
- Température mine 0 ° C
Garantie
- Garantie 5 ans
Conformité et certifications
- Certifications NSF
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Peut l’être laissé dans la viande tandis que chez le fumeur avec une température entre 225 et 300 degrés
Question posée par : Glen , 09 décembre 2015
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 09, 2015
article B230596 fondra si laissée dans le fumoir. Utilisez-le pour des lectures rapides et précises lors de la cuisson cuisinière - ou après la nourriture a été supprimée du classique ou à micro-ondes. Important : Ne pas laisser dans le four chaud. Il est préférable d’utiliser le style de sonde avec câble qui va dans la viande Réf. DTTC : p/n http://www.globalindustrial.com/p/foodservice/handling/timing-temperature/cdn-combo-probe-thermometer-timer-clock DSP1 : http://www.globalindustrial.com/p/ Foodservice/Handling/timing-temperature/CDN-Dual-Sensing-Probe-Thermometer-Timer
-
Thermomètre de cuisson CDN 12 Pack - IRT220-Pack
95,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires