Quantité minimale: 2
Prix : 74,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
CDN Stick-m Ups thermomètres
Ce bâton de AT120 CDN suis thermomètre Ups est en plastique ABS et dispose d’une lentille en polycarbonate incassable. Le thermomètre peut être monté avec les inclus disque adhésif ou un aimant. Plage de température est - 40 à + 120° F /-40 à + 50° C. Finition blanche.
Ce bâton de AT120 CDN suis thermomètre Ups est en plastique ABS et dispose d’une lentille en polycarbonate incassable. Le thermomètre peut être monté avec les inclus disque adhésif ou un aimant. Plage de température est - 40 à + 120° F /-40 à + 50° C. Finition blanche.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Largeur 2 in (5,08 cm)
- Diamètre 2 in (5,08 cm)
- Hauteur 2 in (5,08 cm)
Détails du produit
-
Description
Bâton de suis Ups™ thermomètres, lentille en Polycarbonate
- Quantité par paquet 12
- Marque CDN
- Matériau Inox - plastique ABS
- Température maximale 120 ° C
- Numéro de référence du fabricant AT120
- Couleur Assorti
- Recalibrable Non
- Température mine -40 ° C
Garantie
- Garantie 5 ans
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Johnny G
Date de : Avril 23, 2019
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vollrath® Stock Pot 18,0 Qt (17,0 L)
Article nº : B208205
Pas encore évalué
349,95 $
CDN Stick-m Ups thermomètres
74,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires