Prix : 679,00 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Grade CE Garolite est composé d’une base de tissu tissé en coton imprégnée d’un liant de résine phénolique. Il est largement connu pour ses propriétés physiques difficiles et est la catégorie "électrique" des phénoliques de toile. Il est utilisé dans une grande variété d’applications industrielles telles que les isolants, les engrenages et les poulies.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- densité 0,049 lbs / cu. in. lbs / ft³
- Résistance à la traction 10000 psi
- Longueur 48 in (121,92 cm)
- Épaisseur 1/4 en
Détails du produit
- Description Ce Garolite Feuille
- Plage de température 250 ° F
- Dureté Rockwell M100 (en)
- Grade CE
- Quantité par paquet 1
- Marque Étanchéité des é.-u.
- Matériau CE Garolite
- Numéro de référence du fabricant BULK-CS-GCE-174
- Forme Feuille
- Couleur Brun
Conformité et certifications
- Certifications UL 94 HB
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Feuille de garolite CE, 48"L x 48"L x 1/4 » d’épaisseur, marron
679,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires