Prix : 6 589,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Équipez votre camion de travail avec ce puissant compresseur d’air Campbell Hausfeld Service camion gaz deux scène 30 gallon. Il est idéal pour les camions de service flotte, soudeur et camions mechanics' ou emplacements de sites de travail sans pouvoir.
Fonctionnalités
Exonération de garantie
Fonctionnalités
- Fiable moteur à essence Honda GX13 390 HP avec démarrage électrique et alternateur.
- Pompe à deux étages en fonte
- Conçu pour plus de 17 000 heures de vie utile (basé sur la cotation de roulement de B-10).
- Réservoir de l’ASME est certifié pour 200 PSI de pression maximale.
Exonération de garantie
- Couverture de la garantie pour Campbell Hausfeld s’applique uniquement aux États-Unis et au Canada
- Produits vendus à l’extérieur des États-Unis et au Canada annulera la garantie du fabricant
Poids &Dimensions
- Poids 476 lbs (216,36 kg)
- Taille du réservoir 30 gal (113,56 l)
- Largeur 49-1/2 po (125,73 cm)
- Sortie du réservoir 3/4 po
- Longueur 25 in (63,5 cm)
- Hauteur 53 in (134,62 cm)
Détails du produit
- Type de pompe Bi-étagé
- Vanne de vidange de réservoir Manuelle
- Séchoir à air Non
- Filtre à air Non
- CFM @ 90 LB/PO2 26,1 PI3/MIN
- Type Immobile
- Après Cooler Non
- Puissance du moteur 13 HP
- Orientation de réservoir Horizontal
- Matériau Fer de fonte
- Style Monté sur camion
- Économies Prix bas tous les jours
- Type de carburant Essence
- Système d’huile Splash lubrifié
- Verre de vision à l’huile Non
- CFM 25 CFM
- Tension 12 V
- Matériau de la pompe Fer de fonte
- Description Deux scène compresseur d’Air à gaz
- Type d’huile Lubrifié à l’huile
- Arrêt de l’huile faible Non
- Puissances en chevaux 13 HP
- Max PSI lb/po2 200
- Marque Campbell Hausfeld
- Type de démarrage Électrique
- Entraînement de pompe Actionnement par courroie
- Sortie de bruit 95 s/n
- Numéro de référence du fabricant CE7003
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 3 ans
Conformité et certifications
- Certifications ASME
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Campbell Hausfeld® CE7003, 13 HP, gaz fixes Comp, 30 Gal, 200 lb/po2, 25 CFM, Honda, électrique
6589,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit