Prix : 56,95 $
Les clients ont également été consultés
Déflecteur d’air de ventilateur de plafond American Louver pour diffuseur à grillage en T de 2 pi x 2 pi, blanc
Le problème de trop d’air qui sort un diffuseur d’air 24 "x 24" sur des clients ou des employés peut être facilement résolu avec ce déflecteur d’air. Il redirige l’air provenant du diffuseur et augmente le confort. C’est rapide à installer, il met juste entre la grille de plafond et le diffuseur. Fait de plastique blanc, l’inverseur ne rouillera jamais et est lavable. Ce style est un déflecteur latéral (rectangle) et est également disponible dans un style de coin (triangle).
Fonctionnalités
- Style de côté - 23 3/4" L x 12" W x 2 1/2 "D
Poids &Dimensions
- Largeur 2-1/2 po (6,35 cm)
- Taille nominale 23-3/4 x 12 x 2-1/2 po
- Poids 1,5 lbs (.68 kg)
- Longueur 11-3/4 po (29,85 cm)
Détails du produit
- Type Déflecteur de débit d’air
- Quantité par paquet 1
- Marque American Louver
- Description Square Ceiling Vent Air Diverter pour diffuseurs T-Grid de 2' x 2'
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant STR-ADS-W
- Couleur Blanc
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
American Louver Stratus cône diffuseur 8" cou, blanc, STR-C-8W
Article nº : B1226959
Pas encore évalué
94,95 $
American Louver Square Ceiling Vent Air Diverter, pour 2' x 2' T-Grid Diffusers, Blanc
56,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires