Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

+

Cejn® PUR Hose Kit 1/4 » ID 20' OAL 1/4 » MNPT, Spirale Bleu non tressé 1/4 » Taille du corps Mamelon

Cejn® PUR Hose Kit 1/4 » ID 20' OAL 1/4 » MNPT, Spirale Bleu non tressé 1/4 » Taille du corps Mamelon

Article nº : WB602291

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 4

Prix : 66,95 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

Guardair 14X50B03 1/4" Id X 50' recul Air tuyau Nylon Coilguard®

Guardair 14X50B03 1/4" Id X 50' recul Air tuyau Nylon Coilguard®

Guardair 14X12B03, 1/4" Id X 12' recul Air tuyau Nylon Coilguard®

Guardair 14X12B03, 1/4" Id X 12' recul Air tuyau Nylon Coilguard®

Tuyau à air de recul K-Tool KTI-71025 1/4 po X 25 pi, nylon, jaune 

Tuyau à air de recul K-Tool KTI-71025 1/4 po X 25 pi, nylon, jaune 

Tuyau d'air à recul 14X25B04, 1/4 po x 25 pi, polyuréthane, 100 psi, bleu

Tuyau d'air à recul 14X25B04, 1/4 po x 25 pi, polyuréthane, 100 psi, bleu

Guardair 1500, pistolet ACC Kit W / 9" suceur

Guardair 1500, pistolet ACC Kit W / 9" suceur

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

Chicago Pneumatic Straight Die Grinder, 1/4" Air Inlet, 22000 RPM, 0,4 HP

CEJN® tuyau en spirale est un excellent choix pour les applications qui appellent le tuyau souple avoir capacité de recul excellente et sertissez résistance. Il offre la haute résistance à la traction et de larme et résistance aux chocs. Le tuyau est résistant à l’abrasion et est adapté pour des applications dans une température ambiante large.

Fonctionnalités

  • Léger et flexible
  • Excellente résistance aux huiles, solvants et autres solutions non aqueuses
  • Longue durée de vie avec des qualités exceptionnelles de vieillissement


Poids &Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau 1/4 en
  • Longueur du tuyau 20 pi (6,1 m)
  • Longueur 20 pi (6,1 m)
  • Diamètre de débit nominal 1/4 en

Détails du produit

  • CFM 32,7 PI3/MIN
  • Plage de température -4 +140 °F
  • Max PSI lb/po2 145
  • Pour une utilisation avec Air comprimé
  • Quantité par paquet 1
  • Marque CEJN
  • LB/PO2 lb/po2 145
  • Série 958
  • Matériau Polyuréthane à base d'Ester
  • Matériau d’étanchéité NBR
  • PSI de fonctionnement maximal lb/po2 145
  • Numéro de référence du fabricant 19-958-6060MS1
  • Couleur Bleu
  • Pression d’éclatement minimale 362 PSI psi
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

4 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Cejn® PUR Hose Kit 1/4 » ID 20' OAL 1/4 » MNPT, Spirale Bleu non tressé 1/4 » Taille du corps Mamelon

Cejn® PUR Hose Kit 1/4 » ID 20' OAL 1/4 » MNPT, Spirale Bleu non tressé 1/4 » Taille du corps Mamelon

Article nº : WB602291

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Cejn® PUR Hose Kit 1/4 » ID 20' OAL 1/4 » MNPT, Spirale Bleu non tressé 1/4 » Taille du corps Mamelon
    Cejn® PUR Hose Kit 1/4 » ID 20' OAL 1/4 » MNPT, Spirale Bleu non tressé 1/4 » Taille du corps Mamelon
    Cejn® PUR Hose Kit 1/4 » ID 20' OAL 1/4 » MNPT, Spirale Bleu non tressé 1/4 » Taille du corps Mamelon
    Cejn® PUR Hose Kit 1/4 » ID 20' OAL 1/4 » MNPT, Spirale Bleu non tressé 1/4 » Taille du corps Mamelon
    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant