Prix : 199,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Moins de gouttes à goutte avec Wobble-not™ . Les pipets non™ sérologiques n’ont pas de conception brevetée à 2 niveaux à l’extrémité du plug par rapport aux pipets traditionnels qui ont une extrémité droite de forme cylindrique. Les Wobble-nots sont les seuls pipets sérologiques qui vous donneront deux zones de contact dans la buse de votre contrôleur de pipette. Insérez avec moins de force. Pas de brouillage. De plus, vous obtenez une stabilité maximale, ce qui signifie moins de gouttes, plus de précision et moins de risque de contamination.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Conception unique brevetée de 2 niveaux à l’extrémité de la fiche
- 3 options d’emballage, toutes stériles: emballées individuellement dans du papier / plastique ou du plastique / plastique et en vrac (sacs en plastique refermables à fermeture à glissière)
- Stérile - sans RNase/DNase
- Non pyrogène
- Précision ± 2 % à plein volume
- Filtre à l’extrémité du bouchon en polypropylène poreux
- Marquages ultra-clairs
Détails du produit
- Quantité par paquet 100
- Marque Produits scientifiques CELLTREAT
- Matériau En polystyrène
- Numéro de référence du fabricant 4290-0050
- Capacité 50mL L
- Couleur Purple
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Celltreat 50mL Wobble-not Serological Pipet, PKed en vrac dans des sacs, stérile, 100 PK
199,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit