Prix : 1 319,00 $
Les clients ont également été consultés
Caractéristiques :
- Moulé, totalement étanche de conception est résistant à l’eau
- NEMA 4 (IP67) classe de Protection
- Rencontre PL e, sécurité Cat 3 selon EN ISO 13849, essai selon EN ISO 13856-1 lorsqu’il est utilisé avec le contrôleur de sécurité
- Facile à installer deux fils Fail-Safe connection est atteint lorsqu’il est utilisé avec le contrôleur de sécurité Bircher Reglomat & résistance (résistance fourni gratuit)
- Peut également être câblé comme un système à quatre fils
- Chaque tapis fourni avec câble AWG deux pied 12 2 x 20 mène à l’intérieur de la veste de AWG PVC 5, sortie au milieu d’un côté du tapis
- Mat est noir avec motif de surface antidérapante diamant
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 3/8 en
- Poids 40
- Longueur 48 in (121,92 cm)
Détails du produit
- Température de fonctionnement 32 à 125 F
- Description Bircher Reglomat sécurité Mat 48 "x 48" noir
- Matériau de surface Diamant antidérapant standard
- Quantité par paquet 1
- Marque Bircher Reglomat
- Force d’actionnement Actionnement force < 66lbs ; Force typique est le 10-23 lbs.
- Matériau Polyuréthanne
- Numéro de référence du fabricant CESM-21CB-4848
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/RIA 15,06 ; ENISO 13856-1
- Évaluation environnementale NEMA 4 (IP67)
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Bircher Reglomat Assy ES-S4848 rampe Trim Kit correspond à 48 "x 48" Mat
Article nº : B2094810
Pas encore évalué
359,95 $
Bircher Reglomat ES-ruban jaune/noir sensibilisation ruban (108 pied rouleau)
Article nº : B2094813
Pas encore évalué
45,95 $
Contrôleur de sécurité Bircher Reglomat ESD3-04-24ACDC, automatique réinitialiser, 24VAC/DC, sécurité catégorie 3 CEN
Article nº : B2094816
Pas encore évalué
719,00 $
Contrôleur de sécurité Bircher Reglomat ESD3-06-24ACDC, Ext.(manual) reset, 24VAC/DC, sécurité Cat 3 CEN
Article nº : B2094817
Pas encore évalué
719,00 $
Tapis pour interrupteur de sécurité 48 po x 48 po Bircher Reglomat CESM-21CB-4848
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires