Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

CFM24248LG Hoffman, Concept™ encastrable Encl, 24X24X8

CFM24248LG Hoffman, Concept™ encastrable Encl, 24X24X8

Article nº : WBB1456132

(1)

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 1 569,00 $

Quantité

Les clients ont également été consultés

CSD12126 Hoffman, Concept™ mural Encl, 12X12X6.00, acier/gris

CSD12126 Hoffman, Concept™ mural Encl, 12X12X6.00, acier/gris

CSD12126LG Hoffman, Concept™ mural Encl, 12X12X6.00, corps 18 Ga

CSD12126LG Hoffman, Concept™ mural Encl, 12X12X6.00, corps 18 Ga

A8066CH Hoffman, charnière continue W/pinces, Type 12, 8X6X6.00, acier/gris

A8066CH Hoffman, charnière continue W/pinces, Type 12, 8X6X6.00, acier/gris

CSD30248 Hoffman, Concept™ mural Encl, 30X24X8.00, acier/gris

CSD30248 Hoffman, Concept™ mural Encl, 30X24X8.00, acier/gris

CSD202012 Hoffman, Concept™ mural Encl, 20X20X12.00, acier/gris

CSD202012 Hoffman, Concept™ mural Encl, 20X20X12.00, acier/gris

A1212CH Hoffman, charnière continue W/pinces, Type 12, 12X12X6.00, acier/gris

A1212CH Hoffman, charnière continue W/pinces, Type 12, 12X12X6.00, acier/gris

A1210CH Hoffman, charnière continue W/pinces, Type 12, 12X10X5.00, acier/gris

A1210CH Hoffman, charnière continue W/pinces, Type 12, 12X10X5.00, acier/gris

CFM24248LG Hoffman, Concept™ encastrable Encl, 24X24X8

CONCEPT™ enceintes sont idéales pour les applications de contrôle de machine. Avec un style simplifié, rincer les verrous quart de tour et un fini attrayant et durable. Disponible en paysage solide ou fenêtre de porte simple et deux portes, versions encastrable et toit en pente pour application et flexibilité de montage. Modèles deux portes offrent un accès large et facile panneau installation.

Caractéristiques :
  • 14, 16 ou 18 acier de calibre (voir tableau)
  • Coutures en permanence soudés et sol lisses
  • Portes angle formé
  • Simple facile à enlever et installer gonds avec clip intégré captivation
  • Couple élevé threadless poteaux et fixations de porte
  • Le flange de corps de largeur minimale fournit l’ouverture maximale de porte (210degrees)
  • Bride externe corps formé
  • Tiges filetées de fixation panneau s’adapter en option panneaux CONCEPT et autres accessoires
  • Trous de montage arrière de corps pour supports muraux externes en option
  • Charnières dissimulées
  • Les portes sont interchangeables et s’enlève facilement en tirant clip style gonds
  • Joint de mousse en place sans soudure
  • Quart de tour fendue latch(es)
  • Dispositif d’alignement porte sur des portes plus larges que 30 dans.
  • Quatre charnières pour enceintes 60-po haut
  • Goujon de mise à la terre sur le corps ; disposition sur la porte (à l’exception des modèles de porte fenêtre) de liaison
  • Dispositions pour la poche de données thermoplastique (porte droite articulée sur deux portes modèles)
  • Kit de matériel avec les écrous de montage de panneau, de matériel de mise à la terre de panneau et de rondelles d’étanchéité
  • Simple porte dalle possèdent un système de fermeture trois points sur l’enclos où A est égale ou supérieure à 42-po avec verrouillage quart de tour, fendue
  • Enceintes de fenêtre-portes ont une fenêtre de polycarbonate transparent à égalité avec la surface de la porte
  • Cadre de montage pour montage encastré enceintes recouvre complètement enceinte
  • Deux portes clôtures ont un design de porte qui se chevauchent qui offre un accès pleine largeur
  • Deux enceintes de portes ont un système de fermeture trois points sur la droite porte à charnières fournie avec insert fendue RAS
  • Mode d’emploi illustré

Poids &Dimensions

  • J Dimension 5 in (12,7 cm)
  • Montage G x H 24,75 x 26,25 po
  • Taille du panneau (P x E) 564 x 564
  • A x B x C 24,00 x 24,00 x 8,00 po
  • Jauge de carrosserie 16 ga
  • Jauge de porte 14 ga
  • Jauge de panneau 22,20 x 22,20 ga

Détails du produit

  • Nombre de verrous 2
  • Style de loquets Quart de tour
  • Description Type de montage affleurant 4 & 12
  • Panneau conceptuel CP2424
  • Type 4/12
  • Marque Hoffman
  • Panneau conducteur CP2424G
  • Matériau Acier
  • Numéro de référence du fabricant CFM24248LG
  • Couleur Gris
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : Stephanie

    Date de : Avril 23, 2019

    Directeur du laboratoire
    Votre commentaire :
    Service sympa
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
CFM24248LG Hoffman, Concept™ encastrable Encl, 24X24X8

CFM24248LG Hoffman, Concept™ encastrable Encl, 24X24X8

Article nº : WBB1456132