Prix : 1 319,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Fonctionne dans tous les types de conduite. Convertit facilement à une fiche de test air avec utilisation d’un kit de conversion. Construction de caoutchouc naturel durable scelle les plus rudes des surfaces. Fileté aluminium bypass.
Poids &Dimensions
- Taille 15-16" »
- Diamètre de dérivation 3 in (7,62 cm)
- Pieds de tête 30 pi (9,14 m)
Détails du produit
- Quantité par paquet 1
- Marque Cherne
- Description Fiche de muni-Ball
- Contre-pression lb/po2 13
- Numéro de référence du fabricant 262137
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
14,00 $
Cherne 272914 10" T-poignée pince Plug (Non By-Pass) 17 lb/po2, 40FT, aluminium
Article nº : B1593204
Pas encore évalué
635,00 $
Cherne 262137 15"-16 » bouchon Muni-Ball 3 » Bypass, 13 lb/po2, 30pi
1319,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires