Prix : 409,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
En déplacement ! l’apprentissage est ce que c’est une question de NPS CoGo Mobile tablette chaise. Siège en polypropylène ergonomique, renforcés de fibre de verre avec chute d’eau offre la solution parfaite de la flex-stretch pour une journée intensive d’étude. Le siège pivotant permettant aux élèves de passer dans toute la pièce. L’armature de pyramide en acier de calibre 16 crée un maintien durable fort. Poly lisse renforcé 19,5 %" W x 13,75" bras extra large tablette D comprend une fente profonde pour tenir solidement les tablettes informatiques. Comprimé armes peuvent être installés pour les étudiants de droite ou de gauche et dispose d’une capacité de poids 150lbs. Les roulettes à roulettes doubles fournissent 440lbs de capacité totale de poids. Base large stockage stocker sacs et livres. CoGo alors votre chemin vers l’apprentissage collaboratif 21st siècle !
Caractéristiques :
Fiche produit :
Caractéristiques :
- Ergonomique pour une prise en charge de toute la journée assise
- Le siège est en polypropylène Fiberglass-Reinforced
- Heavy Duty 16 Gauge Steel
- Tablette bras peuvent être installés à droite ou à gauche
- Capacité de poids de 300 lb
- Twin forte à roues 2" roulettes
- Contient sous siège stockage 16,75" W x 16,75" D
- Garantie 10 ans
Fiche produit :
- Taille de siège : 17,5 %" W x 18,75 « H x 16" P
- Dimensions de tablette de bras : 19,5 %" W x 13,75" D
- Sous stockage de siège : 16,75" W x 16,75" D
Poids &Dimensions
- Largeur 32-1/2 po (82,55 cm)
- Hauteur 34 in (86,36 cm)
- Largeur du siège 17-1/2 po (44,45 cm)
- Hauteur du siège 18-3/4 po (47,63 cm)
- Profondeur 24-3/4 po (62,87 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 16 in (40,64 cm)
Détails du produit
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de chaise Rouge
- Type Chaise bureau Combo
- Top Matériel Plastique
- Quantité par paquet 1
- Roulettes Oui
- Type de bras Tablette Arm
- Matériau du siège Plastique
- Description Salle de classe Combo chaise bureau
- Capacité 1 personne
- Famille de couleurs d’image Chromé
- Marque Places publiques nationales
- Série Go série
- Orientation de la tablette Droite ou gauche
- Numéro de référence du fabricant COGO-40
- Famille top color Gris
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifications ANSI/BIFMA/MAS vert
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Président national Seating® Public on the Go - rouge
409,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires