Prix : 1 629,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chase portes porte de balancement du congélateur EconoClear™ Walk-in
Portes sont idéales pour permettre un accès rapide à fort trafic Walk-in réfrigérateurs et les congélateurs.
Ces portes impact permettent de produit sensible principale glacières, et congélateurs à fermer sans interférence. Les battantes charnières en acier inoxydable sont résistants à la corrosion et permettent d’ouvrir dedans et dehors sur un même plan, maintenir une bonne étanchéité sur le dessus de la porte et près des charnières de la porte. Panneau PVC flexible est fixé sur le support afin que la porte d’ouverture est entièrement recouvert. Installation facile et pratiquement sans entretien.
Remarque : Cadre non inclus. Le cadre est disponible; s’il vous plaît appelez pour plus d’informations.
Portes sont idéales pour permettre un accès rapide à fort trafic Walk-in réfrigérateurs et les congélateurs.
Ces portes impact permettent de produit sensible principale glacières, et congélateurs à fermer sans interférence. Les battantes charnières en acier inoxydable sont résistants à la corrosion et permettent d’ouvrir dedans et dehors sur un même plan, maintenir une bonne étanchéité sur le dessus de la porte et près des charnières de la porte. Panneau PVC flexible est fixé sur le support afin que la porte d’ouverture est entièrement recouvert. Installation facile et pratiquement sans entretien.
Remarque : Cadre non inclus. Le cadre est disponible; s’il vous plaît appelez pour plus d’informations.
Poids &Dimensions
- Largeur 3'0 » pi
- Hauteur 7'0 » pi
Détails du produit
- Marque Portes de Chase
- Emplacement de montage Acier inoxydable
- Assemblage requis Oui
- Type de porte Panneau double oscillation porte
- Matériau 0,12" plastique PVC épais
- Numéro de référence du fabricant EC3684LTSS
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Chase portes EconoClear™ Flexible froid clair Swinging Door 36" W x 84" H
1629,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires