Prix : 67,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le North Butyl™ - B131 est un gant de 11 pouces en butyle sans support à finition lisse d’une épaisseur de 13 mil. Le matériau butyle à base de solvant offre la plus grande résistance à la perméation aux vapeurs et aux gaz ainsi qu’une résistance exceptionnelle à une large gamme de produits chimiques toxiques ; Cela en fait le seul choix de gants adapté à de nombreuses applications critiques.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Résistance exceptionnelle à une large gamme de produits chimiques toxiques : ce qui en fait le seul adapté à de nombreuses applications critiques
- Très résistant aux cétones (MEK : MIBK : acétone) et aux esters (phosphate de tricrésyle : acétate d’amyle : acétate d’éthyle)
- À base de solvant : le processus de fabrication à trempage multiple fournit plusieurs couches de polymère (comme un gant dans un gant), ce qui permet d’obtenir un gant de qualité supérieure
- Le butyle offre la plus grande résistance à la perméation aux vapeurs et aux gaz
- Il est recommandé de conserver le produit dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil ou d’une autre lumière forte. Loin des produits chimiques. Plage de température recommandée : 10 °C à 30 °C (50 °F à 86 °F)
- Tailles disponibles : 7-11
- Résistance maximale à la perméation aux vapeurs et aux gaz
- Très résistant aux cétones (MEK, MIBK, acétone) et aux esters (phosphate de tricrésyle, acétate d’amyle, acétate d’éthyle), à l’ozone et aux produits chimiques oxydants tels que les alcools, les alcalis, le peroxyde d’hydrogène et les acides
- Particulièrement adapté aux applications impliquant des risques chimiques hautement toxiques tels que les armes chimiques
- La sensation douce et flexible, même à basse température, réduit la fatigue des mains et améliore le confort du travailleur
- Longueurs personnalisées entre 24 po et 36 po (+/1 po) disponibles
- Norme OSHA - 29 CFR 1915.157, 21 CFR 177 : Conforme aux réglementations de l’USDA et de la FDA pour le contact alimentaire
Poids &Dimensions
- Largeur 9-1/4 po (23,5 cm)
- Hauteur 5 in (12,7 cm)
- Poids 5,65 lbs (2,57 kg)
- Longueur 11 in (27,94 cm)
- Épaisseur 13
- Taille 11
- Longueur de manchon 11 in (27,94 cm)
Détails du produit
- Description Gants résistant aux produits chimiques
- Texture Rough
- Matériau de doublure Sans doublure
- Résistance Produit chimique
- Sans latex Oui
- Quantité par paquet 1
- Marque Honeywell
- Matériau Butyle, Caoutchouc
- Numéro de référence du fabricant B131R/11
- Couleur Noir
- Manchette Style Laminés
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Gants Honeywell® résistants aux produits chimiques, prise rugueuse, butyle, 13 mil d’épaisseur, taille 11, noir
67,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit