Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Gants Honeywell® résistants aux produits chimiques, prise rugueuse, butyle, 13 mil d’épaisseur, taille 9, noir

Gants Honeywell® résistants aux produits chimiques, prise rugueuse, butyle, 13 mil d’épaisseur, taille 9, noir

Article nº : WBB3150347

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Prix : 67,95 $

Quantité

Le North Butyl™ - B131 est un gant de 11 pouces en butyle sans support à finition lisse d’une épaisseur de 13 mil. Le matériau butyle à base de solvant offre la plus grande résistance à la perméation aux vapeurs et aux gaz ainsi qu’une résistance exceptionnelle à une large gamme de produits chimiques toxiques ; Cela en fait le seul choix de gants adapté à de nombreuses applications critiques.

Caractéristiques :
  • Résistance exceptionnelle à une large gamme de produits chimiques toxiques : ce qui en fait le seul adapté à de nombreuses applications critiques
  • Très résistant aux cétones (MEK : MIBK : acétone) et aux esters (phosphate de tricrésyle : acétate d’amyle : acétate d’éthyle)
  • À base de solvant : le processus de fabrication à trempage multiple fournit plusieurs couches de polymère (comme un gant dans un gant), ce qui permet d’obtenir un gant de qualité supérieure
  • Le butyle offre la plus grande résistance à la perméation aux vapeurs et aux gaz
  • Il est recommandé de conserver le produit dans son emballage d’origine dans un endroit frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil ou d’une autre lumière forte. Loin des produits chimiques. Plage de température recommandée : 10 °C à 30 °C (50 °F à 86 °F)
  • Tailles disponibles : 7-11
  • Résistance maximale à la perméation aux vapeurs et aux gaz
  • Très résistant aux cétones (MEK, MIBK, acétone) et aux esters (phosphate de tricrésyle, acétate d’amyle, acétate d’éthyle), à l’ozone et aux produits chimiques oxydants tels que les alcools, les alcalis, le peroxyde d’hydrogène et les acides
  • Particulièrement adapté aux applications impliquant des risques chimiques hautement toxiques tels que les armes chimiques
  • La sensation douce et flexible, même à basse température, réduit la fatigue des mains et améliore le confort du travailleur
  • Longueurs personnalisées entre 24 po et 36 po (+/1 po) disponibles
  • Norme OSHA - 29 CFR 1915.157, 21 CFR 177 : Conforme aux réglementations de l’USDA et de la FDA pour le contact alimentaire


Poids &Dimensions

  • Largeur 9-7/8 po (25,08 cm)
  • Hauteur 5-3/16 po (13,18 cm)
  • Poids 4,75 lbs (2,16 kg)
  • Longueur 11 in (27,94 cm)
  • Épaisseur 13
  • Taille 9
  • Longueur de manchon 11 in (27,94 cm)

Détails du produit

  • Description Gants résistant aux produits chimiques
  • Texture Rough
  • Matériau de doublure Sans doublure
  • Résistance Produit chimique
  • Sans latex Oui
  • Quantité par paquet 1
  • Marque Honeywell
  • Matériau Butyle, Caoutchouc
  • Numéro de référence du fabricant B131R/9
  • Couleur Noir
  • Manchette Style Laminés
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
Gants Honeywell® résistants aux produits chimiques, prise rugueuse, butyle, 13 mil d’épaisseur, taille 9, noir

Gants Honeywell® résistants aux produits chimiques, prise rugueuse, butyle, 13 mil d’épaisseur, taille 9, noir

Article nº : WBB3150347