Quantité minimale: 2
Prix : 595,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
- Ponceuse à bande entretien général
- Excellent pour décapage, enlèvement de lissage et de rouille dans les applications de l’espace limité
- Ponceuse de norme-service haute vitesse avec tampon 5"(125 mm)
- Régulateur d’air intégré et commande de vitesse variable
- Robuste, moteur de hp 0,5 efficace (375 W) de l’énergie
- Faibles vibrations
Poids &Dimensions
- Capacité du boulon 1/2 ou M12 pouces
- Taille du lecteur carré 1/2 en
- Longueur 12 in (30,48 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8 po
- Couple maximal 90 lb-po
- Poids 3,31 lbs (1,5 kg)
Détails du produit
- Description Air à cliquet
- TR/MIN 190 tr/min
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Matériau du boîtier Métal
- Poignée de poignée latérale Oui
- Marque Chicago Pneumatic
- Type d’outil Air à cliquet
- Numéro de référence du fabricant 8941078308
- Utilisation SCFM @ 90 PSI SCFM 5
- Couleur Rouge & noir
- Réversible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chicago CP7830HQ pneumatique, 1/2" Quiet Air Ratchet, CP7830Hq, 190 tr/min, 3/8" tuyau ID
595,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit