Prix : 1 435,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Le CP7782-6 dispose de la plus haut couple impact inverse, 2140 pi-lbs.(2900 Nm) de n’importe quel clé en classe, mais est extrêmement durable. Conçu pour enlever les roues des poids lourds et camions et montage. Possède des caractéristiques ergonomiques comme un pot d’échappement incliné vers le bas, en soufflant l’air du lieu de travail de l’opérateur et une poignée de côté facilement réglable poignée soft touch pour permettre à droite ou à gauche main utilisation commode répondre aux préférences individuelles pour l’équipement lourd.
Pour augmenter la durée de vie de la gamme, la série intègre un amortisseur pare-chocs protégeant l’application et l’outil. Enfin, l’opération est facilitée par la présence d’un régulateur de marche avant/marche arrière intégrant trois réglages de puissance en directions et les caractéristiques de détente complet taquineries de serrage lisse.
Pour augmenter la durée de vie de la gamme, la série intègre un amortisseur pare-chocs protégeant l’application et l’outil. Enfin, l’opération est facilitée par la présence d’un régulateur de marche avant/marche arrière intégrant trois réglages de puissance en directions et les caractéristiques de détente complet taquineries de serrage lisse.
Poids &Dimensions
- Poids 29,07 lbs (13,21 kg)
- Longueur 20,4 po (51,82 cm)
- Couple maximal 2140 lb-in
- Taille du disque 1 in (2,54 cm)
Détails du produit
- BPM 500
- Description Air Impact Wrench
- TR/MIN 5160 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/2 en
- Matériau du boîtier Métal
- Poignée de poignée latérale Oui
- Marque Chicago Pneumatic
- Enclume 6" Prolongé
- Type d’outil Clé à chocs
- Numéro de référence du fabricant 8941077826
- Utilisation SCFM @ 90 PSI SCFM 10
- Couleur Rouge & noir
- Réversible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chicago Pneumatic Air Impact Wrench, 1 » Drive Size, 2140 Max Torque
1435,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit