Quantité minimale: 2
Prix : 419,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Chicago Pneumatic, pistolet Mini polisseuse de 3", CP7201P, 25000 pieds-livres, la tr/min 1/4" l’admission d’Air
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Compact et léger
- Maximiser le contrôle de l’opérateur et ergonomie, moins de fatigue
- Travail plus rapide et plus facile
- Excellent pour la réparation de petite surface
- Polisseuse à disque mini 3"(75 mm) crochet & boucle pad
- Puissant résiste aux stands
- Poignée pistolet en caoutchouc moulé
- Puissance réglable régulateur 2-fingered progressive papillon
- Échappement silencieux poignée
- Le kit comprend : CP7201 mini lustreuse plu (1) 3" support patin, (2) 3,5" composées des coussinets en mousse (blanc/jaune), (1) 3,5" laine tampon lustreur et clé à mandrin emballé dans un coffret renforcé
Poids &Dimensions
- Hauteur 5,1 po (12,95 cm)
- Poids 1,7 lbs (.77 kg)
- Longueur 6,5 po (16,51 cm)
- Taille du pad 2 &3 pouces
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 3/8
Détails du produit
- Gaz d’échappement Poignée
- Description Mini lustreuse
- CFM moyen 18 CFM
- TR/MIN 25000 rpm
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Matériau du boîtier Métal
- Type de ponceuse Pistolet mini ponceuse
- Poignée de poignée latérale Oui
- Marque Chicago Pneumatic
- Type d’outil Mini lustreuse
- Numéro de référence du fabricant 8941172014
- Utilisation SCFM @ 90 PSI SCFM 18
- Couleur Rouge & noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Économisez 254,00 $ avec ce produit comparable
Global Industrial 2" Miniature Rotary Action Sander, 15000 RPM
Article nº : B2383970
Pas encore évalué
En stock, expédition dans 3 à 4 jours
165,95 $
comparer les élémentsChicago Pneumatic 2 » & 3 » Mini Polisher, 25000 RPM
419,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit