Prix : 1 035,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Meuleuse d’Angle Heavy Duty 7", CP9123, Chicago Pneumatic, 7500 tr/min
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Entretien général Applications roue disqueuse
- Boîtier robuste
- Durabilité et performance
- meuleuse d’angle 7"(180mm)
- filetage de la broche 5/8"-11
- moteur haute performance hp 1,1 (850 W)
- Logement d’alliage d’aluminium
- Poignée ergonomique latérale gauche et droite
- Poignée en caoutchouc
Poids &Dimensions
- Poids 9,39 lbs (4,27 kg)
- Taille de la broche 5/8"- 11
- Longueur 13,4 po (34,04 cm)
- Taille du pad 7 in (17,78 cm)
- Taille du tuyau Diamètre intérieur 1/2 po
Détails du produit
- Description Broyeur d’angle lourd
- Puissances en chevaux 1,1 CV
- TR/MIN 7500 rpm
- Matériau du boîtier Métal
- Taille du filetage d’entrée d’air (NPT) 1/4 » dans
- Poignée de poignée latérale Oui
- Marque Chicago Pneumatic
- Type d’outil Meuleuse d’angle
- Numéro de référence du fabricant 6151959123
- Utilisation SCFM @ 90 PSI SCFM 12
- Couleur Rouge & noir
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Chicago Pneumatic Heavy Duty Angle Grinder, 1/4" Air Inlet, 7500 RPM, 1,1 HP
1035,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit