Prix : 20,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La serviette de refroidissement multi-usages Chill-Its® 6604 combine du PVA super évaporé autour du cou avec des extrémités en microfibre ultra-douces pour fournir une solution unique deux-en-un pour garder les travailleurs au frais et propres à la chaleur. Le PVA absorbe et retient l’eau pour un refroidissement constant autour du cou, tandis que les extrémités en microfibre fonctionnent très bien pour essuyer ou rafraîchir les mains, le visage et les lunettes. Cette serviette de refroidissement par évaporation est de taille pratique pour une utilisation en déplacement et une faible usure en vrac, et dispose également d’une étiquette volante pour un séchage et un stockage faciles. Les maladies liées à la chaleur se classent continuellement parmi les principales causes d’accidents et de décès sur le lieu de travail. Les technologies de refroidissement par évaporation telles que le PVA (alcool polyvinylique) sont une solution simple, efficace et confortable pour la prévention du stress thermique. Semblables à la façon dont la sueur refroidit le corps, les technologies d’évaporation utilisent une source d’eau externe pour évacuer la chaleur, aidant à réguler la température corporelle tout en procurant un soulagement de la fraîcheur. Lorsqu’elle est activée, cette serviette rafraîchissante PVA est confortable et rafraîchissante même pour les jours les plus chauds de l’année.
COMMENT ACTIVER :
Faites passer la serviette de refroidissement sous l’eau pendant une minute ou jusqu’à saturation, en essorant l’excès d’eau et en ondulant pour activer le flux d’air. Drapez la serviette autour du cou ou de la tête pour trois heures de soulagement rafraîchissant. Le matériau PVA sèchera raide comme une éponge, il suffit de le réhumidifier jusqu’à ce qu’il soit tendre pour se réactiver. Cette serviette de refroidissement par évaporation est idéale pour la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur. Il peut également être utilisé pour réduire le risque de stress thermique pour les activités récréatives de plein air.
Caractéristiques :
COMMENT ACTIVER :
Faites passer la serviette de refroidissement sous l’eau pendant une minute ou jusqu’à saturation, en essorant l’excès d’eau et en ondulant pour activer le flux d’air. Drapez la serviette autour du cou ou de la tête pour trois heures de soulagement rafraîchissant. Le matériau PVA sèchera raide comme une éponge, il suffit de le réhumidifier jusqu’à ce qu’il soit tendre pour se réactiver. Cette serviette de refroidissement par évaporation est idéale pour la construction, l’aménagement paysager, la toiture ou toute personne travaillant dans la chaleur. Il peut également être utilisé pour réduire le risque de stress thermique pour les activités récréatives de plein air.
Caractéristiques :
- Multi-usage - Le refroidissement du PVA avec des extrémités en microfibre maintient les travailleurs au frais et à la propreté
- PVA évaporation - PVA hyper-évaporatif s’active instantanément avec de l’eau pour jusqu’à trois heures de soulagement du refroidissement
- Extrémités en microfibre - Les extrémités en microfibre absorbantes fournissent une section de nettoyage doux pour essuyer les mains, le visage ou les lunettes
- Longue durée - Fournit jusqu’à trois heures de soulagement du refroidissement
- Réutilisable - PVA sèche fermement, simplement mouillé pour réactiver le refroidissement
- Loop Tag - Pour un rangement pratique et un séchage facile
- Workday To Weekend - Idéal également pour les loisirs de plein air tels que la course, la randonnée ou d’autres activités
- Taille - 8in x 35in // 20,3cm x 88,9cm
- Lavage en machine, séchage à l’air
Poids &Dimensions
- Taille 8 po x 35 po
Détails du produit
- Type Serviette de refroidissement
- Marque Ergodyne
- Quantité par paquet 1
- Série Chill-Its® 6604
- Protection Protection contre les températures chaudes
- Temps de refroidissement Jusqu’à 4 heures
- Temps de trempage 1 min.
- Numéro de référence du fabricant 12490
- Technologie de refroidissement Par évaporation
- Couleur Bleu
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Ergodyne® Chill-sa® serviette de refroidissement polyvalente, PVA/microfibre, bleu
20,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires