Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Hartford Technologies Chrome Steel Ball, 7/16 », ABMA Grade 25

Hartford Technologies Chrome Steel Ball, 7/16 », ABMA Grade 25

Article nº : WBB3071611

Pas encore évalué

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

Quantité minimale: 40

Prix : 13,25 $

Quantité

L’acier chromé est un acier allié de qualité de roulement. Ce matériau est connu sous le nom d’acier 52100 aux États-Unis, 100Cr6 en Europe, SUJ2 au Japon et GCr15 en Chine. Cet acier martensitique à grain fin a une dureté élevée, une usure exceptionnelle, des caractéristiques de surface et est exceptionnel pour la création de billes en acier chromé. L’acier chromé est un excellent matériau pour les billes utilisées dans diverses applications telles que les systèmes de broyage des aliments, la finition vibrante, les composants à mouvement linéaire et les clapets anti-retour. Fabriquer des vannes ? Hartford possède des capacités et une expertise étendues pour la conception et la fabrication de billes pour vannes. Une bille en acier chromé présente une dureté élevée, une résistance à la déformation et d’excellentes caractéristiques d’usure. Les billes de chrome de Hartford sont fabriquées à partir d’acier de four électrique en alliage de chrome de la plus haute qualité et trempées pour une résistance et une durée de vie maximales. Notre procédé SPC garantit une précision dimensionnelle et une finition de surface maximales. Le pourcentage de carbone est égal à 0,95 - 1,1 %. Le pourcentage de chrome est égal à 1,3 - 1,6 %. Les finitions optionnelles comprennent le zinc, le nickel, le phosphate, l’oxyde noir ou les finitions colorées. Les applications comprennent les supports de culbutage, l’agitation des bombes aérosols, les roulements à billes, les glissières de tiroir, les instruments d’écriture et les mécanismes de verrouillage. La dureté est Rockwell C - 60 à 66. Livré dans les tailles 1/32 « à 2 » et dans les classes 10 à 1000.

Poids &Dimensions

  • Tolérance ABMA Grade 25
  • Diamètre 7/16 mm

Détails du produit

  • Quantité par paquet 100
  • Marque Hartford Technologies
  • Style de roulement Roulements à billes
  • Matériau Acier au chrome
  • Mesure Pouces (impérial)
Commentaire du client

Pas encore examiné

Produit Q et A

Il n’y a pas de questions pour ce produit.

Fermer

40 Produit (s) Ajouté au panier

Articles ()
Payer

Vous avez 111 produits dans votre panier.

FermerListes d’achats
Hartford Technologies Chrome Steel Ball, 7/16 », ABMA Grade 25

Hartford Technologies Chrome Steel Ball, 7/16 », ABMA Grade 25

Article nº : WBB3071611

L’article ci-dessus a été ajouté à votre liste d’achats :

Nom de liste

Enregistrer l’article à

Liste de sélection

    Retour au début
    X
    Global Assistant
    Afficher toutes les commandes
    X
    Global Assistant