Prix : 159,95 $
Les clients ont également été consultés
WLP - C de Quantum 1836-36 "x 18" nouveau panneau persiennes de Chrome métallique offre une parfaite solution plastique suspendus et nouveaux Wire Mesh bacs suspendus de montage. Contrairement à un panneau avec lames standard où il peut y avoir la préoccupation occasionnelle de poussière ou encrassement, Quantum d’exclusif offrant de fil de rayures, existe en trois tailles, résister complètement à toute accumulation de poussière ou de saleté. Montage direct inclus clips enable fixation sur toute surface (mur, bois, béton, plâtre, etc.) un clin d’oeil (note : vis de fixation ne sont pas inclus car ils diffèrent sur quel type de surface, les panneaux sont montés à la base). Décalage de fixations sont également disponibles, peut être utilisé à la place de WLP-DMC, si vous voulez avoir le fil panneau monté offset (extérieur) d’une surface de mur rend plus facile à nettoyer derrière le panneau (vendu séparément). Fabriqués en fil chrome lourds, panneaux de fil de Quantum offrira des années de service fiable et robuste.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 1 in (2,54 cm)
- Hauteur 18 in (45,72 cm)
- Poids 6 lbs (2,73 kg)
- Capacité de poids 175 lbs (79,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Marque Quantum Storage Systems
- Quantité par paquet 1
- Matériau Fil chrome
- Numéro de référence du fabricant WLP - 1836C
- Couleur Gris
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Poubelle en treillis métallique chromé Quantum QMB510C - 4-1/4"W x 5-1/4"L x 3"H, qté par paquet : 20
Article nº : B1775844
Pas encore évalué
440,00 $
Poubelle en treillis métallique chromé Quantum QMB520C - 4-1/4"W x 7-1/4"L x 3"H, qté par paquet : 20
Article nº : B1775845
Pas encore évalué
539,00 $
Poubelle en treillis métallique chromé Quantum QMB530C - 5-1/2"W x 10-3/4"L x 5"H, qté par paquet : 10
Article nº : B1775846
Pas encore évalué
449,50 $
Poubelle en treillis métallique chromé Quantum QMB535C - 11 po L x 10-3/4 po L x 5 po H, qté par paquet : 10
Article nº : B1775847
Pas encore évalué
499,50 $
Poubelle en treillis métallique chromé Quantum QMB539C - 8 po L x 10-1/2 po L x 7 po H, qté par paquet : 10
Article nº : B1775850
Pas encore évalué
409,50 $
Poubelle en treillis métallique chromé Quantum QMB540C - 8 po L x 14-1/2 po L x 7 po H, qté par paquet : 10
Article nº : B1775848
Pas encore évalué
549,50 $
Quantique Chrome métallique panneau persienne WLP - 1836C 36 "W x 18 » H, 175 Lbs de capacité.
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires