Prix : 95,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-7 95,95 $ ch.
- Acheter 8 90,95 $ ch.
- Acheter 9+ 89,95 $ ch.
Personnalisez votre rayonnages avec des étagères supplémentaires ou mélangez des étagères et des poteaux pour créer une unité personnalisée afin de maximiser l’espace de stockage. Chromé est une finition nickel-chrome électro-plaquée qui est suffisamment attrayante pour l’affichage au détail, mais résiste également aux conditions d’entrepôt.
Caractéristiques :
- Conception ouverte pour maximiser la circulation de l'air et de la lumière et minimiser l'accumulation de poussière
- Inclut 1 tablettes et 4 tablettes
- Les étagères s'ajustent facilement sans outils à des incréments de 1 po
- NSF approuvé
- Garantie limitée d’un an dans l’application et l’utilisation à sec
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Profondeur 36 in (91,44 cm)
- Capacité de poids 600 lbs (272,73 kg)
Détails du produit
- addon_type Étagères
- Assemblage requis Non
- Description Fil
- Application Sec
- Type d’étagère Fil plat
- Nom/numéro du modèle 188545
- Type Étagère grillagée
- Marque Nexel
- Matériau Acier
- Finition Chromé
- Capacité des étagères 800 lbs (363,64 kg)
- Numéro de référence du fabricant S3648C
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie Limitée d’un an 1
Conformité et certifications
- Certifié NSF Y
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Nexel® ABM24C-6 Clear Label Holder 24"W x 1-1/4"H with Paper Insert (6 Pc)
Article nº : ABM24C-6
Pas encore évalué
29,95 $
Nexel® ABM12C-12 Clear Label Holder 12"W x 1-1/4"H with Paper Insert (12 Pc)
Article nº : ABM12C-12
Pas encore évalué
64,95 $
72,95 $
Nexel® 3" Black Label Holder (25pc)
Article nº : ABM3-25
Pas encore évalué
24,95 $
Tablette en treillis métallique Nexel® S3648C, 48 po l x 36 po P, chromé
95,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires
- Pièces de rechange