15,00 $ ch.
Prix: 75,00 $ / Pkg de 5
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 75,00 $ /pkg.
- Achetez 3-4 71,25 $ /pkg.
- Acheter 5+ 68,75 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
- Méthode économique et efficace de l’expédition ou de stockage des cartes de circuits imprimés et autres appareils électroniques sensibles statiques
- Mousse de polyuréthane alambiquée conductrice noire basse densité, < 1 x 10⁵ Ω stratifiée vers le haut et montée en bas
- La mousse alambiquée conductrice noire à faible densité est conductrice en permanence; ne perdra pas ses propriétés électriques ou ne s’estompera pas
- Offre de ESD blindage avec couvercle fermé, effet « Cage de Faraday » limite les charges électrostatiques et les rejets à l’extérieur
- Une unique couche conductrice enfouie de carton dur ondulé imprégné avec une surface dissipatrice est fabriquée en matériau ondulé
- La mousse alambiquée noire minimise les mouvements et réduit le stress dû aux chocs physiques
- Ondulé est fabriqué à partir de 100 % de matière recyclée et est 100 % recyclable
- Aucun assemblage requis
- Made in USA
- Les dimensions fournies sont les dimensions intérieures du produit
- Ce produit a une garantie limitée de 1 ans
Poids &Dimensions
- Profondeur 12-5/8 po (32,07 cm)
- Largeur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur intérieure 3-1/2 po (8,89 cm)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Hauteur 3-3/4 po (9,53 cm)
- Longueur intérieure 16 in (40,64 cm)
- Dimensions du compartiment (L x L x H) -- dans
- Poids 1 lb (.45 kg)
- Largeur intérieure 12-1/4 po (31,12 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 451 ° F
- Assemblage requis Non
- Type Boîtes d’expédition ESD
- Nombre de compartiments --
- Construction en mousse Sans mousse
- Quantité par paquet 1
- Marque Protektive Pak
- Série Protektive Pak
- Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
- Style Cartes de circuits imprimés ESD
- Numéro de référence du fabricant 37072
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage sans mousse, 16"L x 12-1/4"W x 3-1/2"H, Noir, qté par paquet : 5
15,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires