Quantité minimale: 50
Prix : 70,95 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 70,95 $ ch.
- Achetez 3-5 67,95 $ ch.
- Acheter 6+ 62,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protektive Pak platine expédition et boîte de rangement, sans mousse, 28-3/8" L x 24-3/4" W x 4-1/4 "H
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Méthode économique et efficace de l’expédition ou de stockage des cartes de circuits imprimés et autres appareils électroniques sensibles statiques
- NOIR basse densite conductrice alambiqué de mousse de polyuréthane, ohms x 1⁵ 10 < laminé sur le dessus et monté dans le fond
- Mousse alvéolaire conducteur noir basse densite est en permanence conductrice ; pas perdre les propriétés électriques ou se fanent
- Offre de ESD blindage avec couvercle fermé, effet « Cage de Faraday » limite les charges électrostatiques et les rejets à l’extérieur
- Une unique couche conductrice enfouie de carton dur ondulé imprégné avec une surface dissipatrice est fabriquée en matériau ondulé
- Mousse alvéolée noire minimise le mouvement et réduit le stress des chocs physiques
- Ondulé est fabriqué à partir de 100 % de matière recyclée et est 100 % recyclable
- Aucun assemblage requis
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Poids &Dimensions
- Largeur 24-3/4 po (62,87 cm)
- Hauteur intérieure 4 in (10,16 cm)
- Longueur 28-3/8 po (72,07 cm)
- Hauteur 4-1/4 po (10,8 cm)
- Longueur intérieure 27-3/8 po (69,53 cm)
- Dimensions du compartiment (L x L x H) -- dans
- Poids 2,4 lbs (1,09 kg)
- Largeur intérieure 24-3/8 po (61,91 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 451 ° F
- Assemblage requis Non
- Nombre de compartiments --
- Type Boîtes d’expédition ESD
- Construction en mousse Sans mousse
- Quantité par paquet 1
- Marque Protektive Pak
- Série Protektive Pak
- Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
- Style Cartes de circuits imprimés ESD
- Numéro de référence du fabricant 37092
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage w / O Mousse, 27-3 / 8 « L x 24-3 / 8 « W x 4"H, Noir, 1 Pack
70,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires