19,00 $ ch.
Prix: 95,00 $ / Pkg de 5
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 95,00 $ /pkg.
- Achetez 3-4 91,25 $ /pkg.
- Acheter 5+ 90,00 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protektive Pak platine expédition et entreposage case w/mousse, 11-1/2" L x 8-7/8" W x 2-3/4 "H
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Méthode économique et efficace de l’expédition ou de stockage des cartes de circuits imprimés et autres appareils électroniques sensibles statiques
- NOIR basse densite conductrice alambiqué de mousse de polyuréthane, ohms x 1⁵ 10 < laminé sur le dessus et monté dans le fond
- Mousse alvéolaire conducteur noir basse densite est en permanence conductrice ; pas perdre les propriétés électriques ou se fanent
- Offre de ESD blindage avec couvercle fermé, effet « Cage de Faraday » limite les charges électrostatiques et les rejets à l’extérieur
- Une unique couche conductrice enfouie de carton dur ondulé imprégné avec une surface dissipatrice est fabriquée en matériau ondulé
- Mousse alvéolée noire minimise le mouvement et réduit le stress des chocs physiques
- Ondulé est fabriqué à partir de 100 % de matière recyclée et est 100 % recyclable
- Aucun assemblage requis
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Poids &Dimensions
- Largeur 8-7/8 po (22,54 cm)
- Hauteur intérieure 2-1/2 po (6,35 cm)
- Longueur 11-1/2 po (29,21 cm)
- Hauteur 2-3/4 po (6,99 cm)
- Longueur intérieure 10-1/2 po (26,67 cm)
- Dimensions du compartiment (L x L x H) -- dans
- Poids 0,7 lbs (.32 kg)
- Largeur intérieure 8-1/2 po (21,59 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 350 ° F
- Assemblage requis Non
- Nombre de compartiments --
- Type Boîtes d’expédition ESD W / Mousse
- Construction en mousse Haut/bas: mousse de polyuréthane Dissipatit statique rose
- Quantité par paquet 1
- Marque Protektive Pak
- Série Protektive Pak
- Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
- Style Cartes de circuits imprimés ESD
- Numéro de référence du fabricant 37061
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protektive Pak ESD Expédition &Boîtes de stockage avec mousse, 10-1/ 2 « L x 8-1 / 2"W x 2-1 / 2 « H, Noir, qté par paquet : 5
19,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires