10,75 $ ch.
Prix: 53,75 $ / Pkg de 5
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 53,75 $ /pkg.
- Achetez 3-4 51,25 $ /pkg.
- Acheter 5+ 50,00 $ /pkg.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Protektive Pak platine expédition et entreposage case w/mousse, 8" L x 5-3/8" W x 1-3/4 "H
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Méthode économique et efficace de l’expédition ou de stockage des cartes de circuits imprimés et autres appareils électroniques sensibles statiques
- NOIR basse densite conductrice alambiqué de mousse de polyuréthane, ohms x 1⁵ 10 < laminé sur le dessus et monté dans le fond
- Mousse alvéolaire conducteur noir basse densite est en permanence conductrice ; pas perdre les propriétés électriques ou se fanent
- Offre de ESD blindage avec couvercle fermé, effet « Cage de Faraday » limite les charges électrostatiques et les rejets à l’extérieur
- Une unique couche conductrice enfouie de carton dur ondulé imprégné avec une surface dissipatrice est fabriquée en matériau ondulé
- Mousse alvéolée noire minimise le mouvement et réduit le stress des chocs physiques
- Ondulé est fabriqué à partir de 100 % de matière recyclée et est 100 % recyclable
- Aucun assemblage requis
- Réalisés dans les États-Unis d’Amérique
Poids &Dimensions
- Largeur 5-3/8 po (13,65 cm)
- Hauteur intérieure 1-1/2 po (3,81 cm)
- Longueur 8 in (20,32 cm)
- Hauteur 1-3/4 po (4,45 cm)
- Longueur intérieure 7 in (17,78 cm)
- Dimensions du compartiment (L x L x H) -- dans
- Poids 0,2 lbs (.09 kg)
- Largeur intérieure 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Tolérance à la température 35 à 350 ° F
- Assemblage requis Non
- Nombre de compartiments --
- Type Boîtes d’expédition ESD W / Mousse
- Construction en mousse Haut/bas: mousse de polyuréthane Dissipatit statique rose
- Quantité par paquet 1
- Marque Protektive Pak
- Série Protektive Pak
- Matériau Panneau de fibres agglomérées ondulé
- Style Cartes de circuits imprimés ESD
- Numéro de référence du fabricant 37053
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Protektive Pak Boîtes d’expédition et de stockage ESD avec mousse, 7 po L x 5 po l x 1-1/2 po H, noir, qté par paquet : 5
10,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires