Prix : 75,95 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ce localisateur de disjoncteurs identifie rapidement et facilement le bon disjoncteur protégeant un circuit électrique spécifique. Le R5500 est également doté d’un testeur de prise pour identifier le câblage défectueux et d’un bouton de vérification GFCI.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Il suffit de brancher l’émetteur dans une prise et de scanner le disjoncteur pour identifier le circuit
- Détecte 5 défauts de câblage de la prise à 3 fils
- Fonction de vérification de la prise GFCI intégrée
- La molette de sensibilité réglable identifie rapidement le disjoncteur
- Des indicateurs sonores (buzzer) et visuels (LED) facilitent l’identification
- Plage de tension : 90 à 120 V CA
- Bande passante : 47 à 63 Hz
- Alimentation : 1 x 9V
- Humidité de fonctionnement : 0 à 85 %
- Température de stockage : -20 à 60 °C (4 à 140 °F)
- Dimensions - 2-3/16 po L x 1-3/16 po P x 4-1/8 po H
- Poids - 0,24
- Récepteur
- Émetteur
- Batterie
- Le détecteur de disjoncteurs REED R5500 peut être utilisé dans les applications domestiques et industrielles où un fil ou un câble transportant du courant alternatif doit être localisé, réparé ou remplacé. L’émetteur peut être utilisé comme un instrument autonome pour vérifier le bon câblage des prises et/ou le bon fonctionnement des prises GFCI
Détails du produit
- Cas inclus Non
- Température de fonctionnement 32 à 104° F
- Quantité par paquet 1
- Marque REED
- Numéro de référence du fabricant R5500
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Localisateur de disjoncteur REED
75,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit