Prix : 159,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Us Duct fournit des coudes de conduit qui s’adaptent à CHAQUE application de nos coudes segmentés/gored standard aux coudes économiques de jauge légère d’une seule pièce pour la collecte légère de poussière - aux coudes serrés d’air pour des applications humides aux coudes soudés de jauge lourde pour des applications abrasives aux coudes plats-arrière avec la plaque amovible/remplaçable d’AR pour des applications « très » abrasives.
Poids &Dimensions
- Largeur 11 po (27,94 cm)
- Taille du conduit 6 po (15,24 cm)
- Diamètre 6 po (15,24 cm)
- Longueur 11 po (27,94 cm)
- Hauteur 6 po (15,24 cm)
- Calibre 22,00 ga
- Poids 3,9 lbs (1,77 kg)
Détails du produit
- Application Collection Poussière industrielle/Fume - Extraction
- Type Coude de degré 90
- Pour une utilisation avec Clamp Ensemble Conduit
- Marque Conduit américain
- Matériau Acier galvanisé
- Numéro de référence du fabricant RESD0690. G22 (G11)
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clamp us Duct Ensemble 90 ° Coude 1 CLR, 6 » Diamètre, Galvanisé, Jauge 22
159,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit