Quantité minimale: 3
Prix : 165,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Wilton® Spark-Duty™ série C-Clamps 400 sont idéales pour la fabrication de l’acier et le soudage industriel. Chacun dispose d’une construction forgée à la goutte, d’un fuseau plaqué cuivre roulé ACME pour résister aux éclaboussures de soudure, de perma-pads remplaçables® et d’une enclume rainurée en V pour une tenue sécurisée de tous les matériaux.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Le premier choix de l’industrie pour les opérations d’entretien, de production et de réparation
- Goutte forgée, devoir régulier avec la gorge extra profonde
- Géométrie du cadre innovante pour une résistance maximale
- L’enclume rainurée V permet la tenue sûre de tous les matériaux, y compris les ronds, les carrés et les appartements.
Poids &Dimensions
- Capacité d’ouverture maximale 0 - 8 1/4 " dans
- Largeur 8,1 po (20,57 cm)
- Taille d’ouverture minimale 0 po
- Diamètre de la broche ¾ dans
- Taille d’ouverture maximale 8-1/4 po
- Longueur 15,5 po (39,37 cm)
- Poids net 7,75
- Hauteur 1,8 po (4,57 cm)
- Taille 0 - 8-1/4 in
- Profondeur de la gorge 5 in (12,7 cm)
Détails du produit
- Description C-Clamp
- Pression de serrage nominale 6 900
- Type Acier forgé
- Marque Wilton
- Numéro d’assemblage de la broche 1700210
- Numéro de référence du fabricant 14271
- Marque Perma-Pads®
Conformité et certifications
- Certifications Certifié CSA
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Wilton 14271 Modèle 408-P 0-8-1/4 » Ouverture 5 » Profondeur de gorge Cuivre Plaqué Spindle Drop Forged C-Clamp
165,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires