Prix : 23,25 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
MCR Safety 200CX3 Classic Rain Coat, 0,35mm, PVC/Polyester, Amovible Hood, Jaune, 3X-Large
Le matériau de la série classique est le plus populaire dans l'industrie. Il combine la force et les qualités imperméables du PVC avec la durabilité d'un support en polyester. Le manteau 200C jaune 49" dispose d'un avant rapide, prendre des boutons-pression aux poignets, capuchon amovible avec cordon, et 2 poches patch. Revenez aux Classiques pour vos besoins d'usure protectrice.
Caractéristiques :
Le matériau de la série classique est le plus populaire dans l'industrie. Il combine la force et les qualités imperméables du PVC avec la durabilité d'un support en polyester. Le manteau 200C jaune 49" dispose d'un avant rapide, prendre des boutons-pression aux poignets, capuchon amovible avec cordon, et 2 poches patch. Revenez aux Classiques pour vos besoins d'usure protectrice.
Caractéristiques :
- 35 mm PVC sur manteau de polyester, jaune
- Capuche amovible avec cordon de serrage
- Collier arrondi du même matériau
- 2 poches patch sur le devant
- Cap ventilé dos, évents d'air des aisselles
Poids &Dimensions
- S’adapte à la taille de coffre 63 po
- Longueur de la manche 34-1/2 po
- Longueur de la veste 49 po
- Épaisseur 0,35 mil
- Taille 3TG
Détails du produit
- Description Manteau de pluie classique
- Hotte Détachable
- Nombre de poches 2
- Type Manteau de pluie
- Type de clôture S’enclenche w/Rabat
- Marque Sécurité MCR
- Matériau PVC/Polyester
- Numéro de référence du fabricant 200CX3
- Couleur Jaune
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : EDANA
Date de : Mai 21, 2022
-
Reviewer : VIEN
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Pour l'instant ça va !
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Imperméable classique MCR Safety 200CX3, 3TG, 0,35 mm, PVC/Polyester, capuchon amovible, jaune
23,25 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires