Prix : 25,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Prime-Line® Classic Bronze Style victorien bouton Set, E 2499.
Boutons en acier avec une tige carrée 17/64". S’intègre les systèmes de broche d’entraînement carré 9/32". Ces types de poignées de porte sont fréquents sur les ensembles de matériel porte antique et vintage. Bouton est 2-1/4" de diamètre avec une projection de 1-3/4". Utilisé sur les plateaux de verrouillage intérieur. Comprend deux boutons et une broche. Acier avec bronze classique finition.
Boutons en acier avec une tige carrée 17/64". S’intègre les systèmes de broche d’entraînement carré 9/32". Ces types de poignées de porte sont fréquents sur les ensembles de matériel porte antique et vintage. Bouton est 2-1/4" de diamètre avec une projection de 1-3/4". Utilisé sur les plateaux de verrouillage intérieur. Comprend deux boutons et une broche. Acier avec bronze classique finition.
Poids &Dimensions
- Taille de la broche 17/64
- Largeur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Hauteur 2-1/4 po (5,72 cm)
- Épaisseur de porte 1-3/8 po (3,49 cm)
- Projection 1-3/4 po (4,45 cm)
- Poids 0,58 lbs (.26 kg)
Détails du produit
- Utilisation intérieure ou extérieure Intérieur
- Marque Prime-Line produits
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant E 2499
- Couleur Bronze
Garantie
- Garantie 1 ans
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Prime-Line® Classic Bronze Style victorien bouton Set, E 2499
25,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit