Prix : 315,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cette monture tygerClaw CLCID103BLK Tillcing est conçue pour la plupart des téléviseurs à panneaux plats de 32 à 60 pouces jusqu’à 176 lb/80 kg avec un degré d’inclinaison jusqu’à +15°, un degré pivotant jusqu’à 360°, et est construite à partir d’acier à jauge lourde pour un support total et une durabilité. Le bras articulé permet le mouvement de la TV jusqu'à 750mm du plafond, également un mécanisme de verrouillage innovant donne une installation rapide et facile.
Caractéristiques :
Caractéristiques :
- Montage de plafond d’inclinaison de grande taille
- Détient plus de 32" à 60" téléviseurs à panneau plat jusqu'à 176lbs/80kgs
- Degré d’inclinaison jusqu’à +15°
- Degré pivotant jusqu'à 360°
- Extension du plafond jusqu’à 750mm
- Modèle de montage universel jusqu'à VESA 520mm x 400mm
- Construction solide en acier froid de calibre lourd
- Perfectionnez votre placement TV en glissant à gauche ou à droite avec un mécanisme de verrouillage
- Installation rapide et facile
Poids &Dimensions
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Profondeur 7-1/8 po (18,1 cm)
- Hauteur 35-1/4 po (89,54 cm)
- Poids 16,5 lbs (7,5 kg)
- Modèle de trou de montage Jusqu’à 520 x 400 mm
- Taille de l’écran LCD 32"- 60"
- Capacité de poids 176 lbs (80 kg)
Détails du produit
- Pivotant 360° °
- Emplacement de montage Au plafond
- Assemblage requis Oui
- Description Mont de plafond d'inclinaison
- Tilt 15° °
- Type Montage au plafond
- Quantité par paquet 1
- Marque Le TygerClaw
- Type d’affichage Seul moniteur
- Matériau Acier
- Style Tilt
- Numéro de référence du fabricant CLCD103BLK
- Couleur Noir
Garantie
- Garantie 1 ans
Conformité et certifications
- VESA Compatible Oui
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
TygerClaw CLCD103BLK 32"- 60" Tilt Ceiling Mount - Noir
315,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit