Prix : 70,95 $
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
La double coupe, un motif de dent à usage général, permet une élimination rapide des stocks dans les matériaux plus durs, donne un meilleur contrôle que la coupe standard dans le meulage à la main. Il minimise les éclats tout en produisant une meilleure finition. Il peut être utilisé avec des meuleuses à vitesse plus lente que la coupe standard. Machine-sol.
Poids &Dimensions
- Diamètre de tige 1/4 en
- Longueur de la coupe 1-1/4 po (3,18 cm)
- Diamètre 1/2 en
- Longueur 3 po
- Taille 1/2 "x 1/4"
Détails du produit
- pays Made in USA
- Type de coupe Double coupe
- Application Usage général
- Nombre de pièces 1
- Comprend SH-5
- Direction de la coupe Main droite/main gauche
- Type SH-5
- Forme de tête Flamme
- Quantité par paquet 1
- Marque Cle-Ligne
- Série 1854
- Matériau Brasées
- Style CLE-SH Naisse en forme de flamme
- Numéro de référence du fabricant C17563
- Couleur Argent
Garantie
- Garantie 30 jours
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Cle-Line 1845 SA-9 1 x 1/4 Double Cut Cylindrique Bur w/o End Cut
Article nº : B2836755
Pas encore évalué
155,95 $
Cle-Line 1858 SN-51 1/4 x 1/8 Coupe Standard Coupe Inversée Taper Bur
Article nº : B2836928
Pas encore évalué
22,00 $
84,95 $
Cle-Line 1854 SH-5 1/2 x 1/4 Double Cut Flamme Forme Bur
70,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires