Prix : 429,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Chaises de salle blanche sont utilisés pour les environnements stériles où il est essentiel qu’aucune particules ou les poussières ne sont dans l’air. Nos chaises de salle blanche ont été testés à la Fed Std.209E et ISO 14644-1 exigences (classe 10/ISO classe 4), veiller à la qualité propre de la chaise. Les avantages ergonomiques incluent un repos arrière réglable avec support lombaire pour un confort accru pendant les durées de séance prolongées, la conception de chute d’eau profilée, le vinyle traité et l’amorti en polyuréthane moulé. La base en aluminium coulé poli 5-jambe empêche le basculement et est conçu spécifiquement pour une utilisation dans des environnements de salle blanche. Équipée de roulettes chromé à capuchon.
Pour notre tabouret de salle blanche, voir modèle 695539
- Hauteur de selle : 16"- 19"
- Dimensions de siège : 18-1/2" W x 17" D
- Assise épaisseur : 2-1/2"
- Dimensions de retour : 16-1/2" W x 14" H
- Base : 25" W en aluminium coulé poli
- Capacité de poids : 300lbs
- Made in USA
Pour notre tabouret de salle blanche, voir modèle 695539
Poids &Dimensions
- Largeur arrière 16-1/2 po (41,91 cm)
- Base Pattue 5
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Hauteur minimale du siège 16 in (40,64 cm)
- Poids 30 lbs (13,64 kg)
- Hauteur du dos 14 in (35,56 cm)
- Épaisseur du siège 2-1/2 po (6,35 cm)
- Plage de hauteur d’assise 16 - 19 pouces
- Hauteur maximale du siège 19 in (48,26 cm)
- Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du siège 16 - 19 pouces
Détails du produit
- Antimicrobien Oui
- Assemblage requis Oui
- pays Made in USA
- Famille de couleurs de siège Noir
- Type Chaise de salle blanche
- Quantité par paquet 1
- Type d’inclinaison Aucune inclinaison
- Roulettes Oui
- Type de bras Sans bras
- Matériau du siège Vinyle
- Description Chaise de salle blanche
- Famille de couleurs d’image Chromé
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695538
- Couleur Noir
- Matériau de cadre Aluminium
Garantie
- Garantie 10 ans
Conformité et certifications
- Certifié CAL 117 Oui
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Interion® Clean Room Stool - Vinyle - Noir
Article nº : 695539
Pas encore évalué
519,00 $
Chaise de chambre propre d® Interion - Vinyle - Noir
429,95 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires