Prix : 529,00 $
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Tabourets de salle blanche sont utilisés pour les environnements stériles où il est essentiel qu’aucune particules ou les poussières ne sont dans l’air. Nos chaises de salle blanche ont été testés à la Fed Std.209E et ISO 14644-1 exigences (classe 10/ISO classe 4), veiller à la qualité propre de la chaise. Les avantages ergonomiques incluent un repos arrière réglable avec support lombaire pour un confort accru pendant les durées de séance prolongées, la conception de chute d’eau profilée, le vinyle traité et l’amorti en polyuréthane moulé. La base en aluminium coulé poli 5-jambe empêche le basculement et est conçu spécifiquement pour une utilisation dans des environnements de salle blanche. Équipée de roulettes chromé à capuchon.
Pour notre chaise de chambre propre, voir le modèle 695538BL
- Hauteur de selle : 17"-25" H
- Dimensions de siège : 18-1/2" W x 17" D
- Assise épaisseur : 2-1/2"
- Dimensions de retour : 16-1/2" W x 14" H
- Base : 25" W en aluminium coulé poli
- Capacité de poids : 300lbs
- Made in USA
Pour notre chaise de chambre propre, voir le modèle 695538BL
Poids &Dimensions
- Hauteur du dos 14 in (35,56 cm)
- Plage de hauteur d’assise 17 - 25 pouces
- Hauteur maximale du siège 25 in (63,5 cm)
- Largeur du siège 18-1/2 po (46,99 cm)
- Hauteur du siège 17 - 25 pouces
- Base Pattue 5
- Largeur arrière 16-1/2 po (41,91 cm)
- Capacité de poids 300 lbs (136,36 kg)
- Profondeur du siège 17 in (43,18 cm)
- Type de réglage en hauteur Pneumatique
- Hauteur minimale du siège 17 in (43,18 cm)
- Poids 33 lbs (15 kg)
Détails du produit
- Matériau du siège Vinyle
- Description Tabouret de salle blanche
- Mobile ou stationnaire Mobile
- Famille de couleurs d’image Argent
- Marque Interion par Global Industrial
- Type de dossier Dossier moyen
- Série Interion
- Numéro de référence du fabricant 695539BL
- Couleur Bleu
- Matériau de cadre Aluminium
- Antimicrobien Oui
- Repose-pieds inclus Oui
- pays Made in USA
- Assemblage requis Oui
- Famille de couleurs de siège Bleu
- Type Tabouret de salle blanche
- Quantité par paquet 1
- Roulettes incluses Oui
- Roulette/Glisse/Roue Roulettes
- Type d’inclinaison Retour seulement
- Type de bras Sans bras
⚌
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
435,95 $
Interion® ESD Stool - nbsp; Vinyle - Royal Blue
Article nº : 695537BL
Pas encore évalué
321,95 $
Interion® Clean Room Stool - nbsp; Vinyle - Imperial Blue
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires