Prix : 52,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Acheteurs Produits 1492110 5 PouceS LED Sealed Rubber Flood Light brille 375 lumens de lumière à travers une zone de 25 mètres. La lumière dispose d’une lentille claire et d’une base en acier inoxydable avec 36 po. conduits de coupe émoussée. Il est classé IP67 pour la résistance à la poussière et à l’eau. Ce design durable rend la lumière parfaite pour les applications sur route et hors route. Les lumières sont soutenues par une garantie de 5 ans.
Poids &Dimensions
- Largeur 3-1/2 po (8,89 cm)
- Diamètre 5-1/4 po (13,34 cm)
- Longueur 6 in (15,24 cm)
- Longueur du cordon 12
- Hauteur 5-1/4 po (13,34 cm)
Détails du produit
- Tension 12 V
- Description Lumière de coquille de palourde
- Puissance en watts 35 W
- Type LED
- Marque Buyers Products
- Style Rond
- Numéro de référence du fabricant 1492110
- Lumens 360
- Température de couleur Effacer K
- Cordon d’alimentation 12
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Études plus récentes
- Études plus récentes
- Commentaires nominales plus élevées
- Plus bas nominales commentaires
-
Reviewer : Donna K
Date de : Avril 23, 2019
-
Reviewer : Roger
Date de : Avril 23, 2019
Votre commentaire :
Nous utilisons une paire de ces lumières LED pour éclairer un signe de « bienvenue » ville. C’est solaire actionné. L’avantage de ces lumière est l’excellent rendement lumineux pour l’entrée de petite puissance. Bien construit avec un châssis de montage solide.
Produit Q et A
Il ya 1 questions et 1 réponses pour ce produit.
-
Quelle est la cote de lumière sur ces lumières ?
Question posée par : walt, 22 décembre 2011
Répondre à cette question
Question répondue par:
-
Expert produit, Décembre 22, 2011
Le lumen notation sur l’utilité de la claire lumière est 360.
-
Produits d’acheteurs 5 pouces LED Sealed Rubber Flood Light - 1492110
52,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires