Prix : 529,00 $
Rabais de quantité
- Achetez 1-2 529,00 $ ch.
- Achetez 3-5 499,00 $ ch.
- Acheter 6+ 485,95 $ ch.
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Ces couvercles de palettes vous permet d’économiser de l’argent en offrant une excellente protection contre la poussière et l’humidité. Ne risquez pas votre précieux inventaire. Ces couvercles de palettes sont une police d’assurance à faible coût contre les dommages. Ils protègent les articles et aident à réduire les déchets.
Poids &Dimensions
- Largeur 51 in (129,54 cm)
- Profondeur 49 in (124,46 cm)
- Hauteur 85 in (215,9 cm)
- S’adapte à la palette L x W 48 x 48
- Soufflet latéral 49 in (124,46 cm)
- Longueur 85 in (215,9 cm)
- Épaisseur mil 3
- Poids 85 lbs (38,64 kg)
Détails du produit
- Type Housses de palettes
- Quantité par paquet Rouleau de 1
- Nombre de sacs par rouleau 50
- Matériau Plastique
- Numéro de référence du fabricant 30G-524885
- Couleur Effacer
- Nombre de rôles 1
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Housses de palettes, 51 po l x 49 po P x 85 po H, 3 mil, transparent, 50/rouleau
529,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires