2,66 $ ch.
Prix: 63,84 $ / Pkg de 24
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Akro Mils clairement plateau emboîtable Bin, 4-1/8" W x 11-5/8 « D x 4" H
Arrêter le remplacement usés, fragile ondulée bacs. Bacs de conservation outlast bacs ondulés - payer pour eux-mêmes dans les coûts de remplacement réduits. S’adapter 12,18 standard, et 24" rayonnages. La construction supérieure d’étagère bacs leur permet d’être entièrement chargé sans renflement ou se fissurer. Bacs de polymère de qualité industrielle durable fournissent également une apparence séduisante et soignée. Fonctionne avec 12" 18 » et 24 » étagère profonde, ou unités de stockage et d’extraction verticales. Construction monopièce est étanche et pas affectée par la graisse ou d’huile.
Arrêter le remplacement usés, fragile ondulée bacs. Bacs de conservation outlast bacs ondulés - payer pour eux-mêmes dans les coûts de remplacement réduits. S’adapter 12,18 standard, et 24" rayonnages. La construction supérieure d’étagère bacs leur permet d’être entièrement chargé sans renflement ou se fissurer. Bacs de polymère de qualité industrielle durable fournissent également une apparence séduisante et soignée. Fonctionne avec 12" 18 » et 24 » étagère profonde, ou unités de stockage et d’extraction verticales. Construction monopièce est étanche et pas affectée par la graisse ou d’huile.
Poids &Dimensions
- Largeur 4-1/8 po (10,48 cm)
- Hauteur 4 in (10,16 cm)
- Largeur intérieure 3 in (7,62 cm)
- Hauteur intérieure 4 in (10,16 cm)
- Poids 0,3 lbs (.14 kg)
- Longueur 11-5/8 en
- Taille (L x l x H) 11-5/8 x 4-1/8 x 4 po
- Longueur intérieure 10-1/4 po (26,04 cm)
- Capacité de poids 10 lbs (4,55 kg)
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid NID
- Quantité par paquet 24
- Marque Akro-Mils
- Matériau Polypropylène
- Numéro de référence du fabricant 30120SCLAR
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Akro-Mils Bac de rangement gigogne en plastique 30120 - 4-1/8 po L x 11-5/8 po L x 4 po H Transparent, qté par paquet : 24
2,66 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires