Prix : 829,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Galerie de photos et vidéos
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Plus de conjectures sur l'efficacité du drain Les joints de vidange vous permettent de voir rapidement si des déversements pénètrent dans le drain par des fissures à la surface, des imperfections dans la grille ou d'autres irrégularités qui peuvent briser le joint. Le matériau transparent offre une vue dégagée des drains couverts permettant aux intervenants pour s’assurer qu'une étanchéité complète est faite. Ils sont idéaux pour les plans d'intervention d'urgence, les trousses de déversement, le SPCC ou les programmes de gestion des eaux pluviales. Treillis d’armature est « pris en sandwich » entre les couches de polyuréthane croissante durabilité et résistance à la déchirure. Construction d’uréthane unique permet le pavé se déformer et assurer l’étanchéité de la plupart des drains et temporairement « sceaux » à n’importe quelle surface lisse. Il est réutilisable s'il n'a pas été exposé à un produit chimique qui a causé la dégradation. Il peut être nettoyé généralement avec du savon et de l'eau. Non recommandé pour une utilisation à long terme. Aide à se conforme à la SPCC et NPDES. Made in USA.
Poids &Dimensions
- Largeur 42 in (106,68 cm)
- Poids 23 lbs (10,45 kg)
- Épaisseur 0,4 po (1,02 cm)
- Longueur 42 in (106,68 cm)
Détails du produit
- Type Carré
- Marque UltraTech
- Quantité par paquet 1
- pays ÉTATS-UNIS
- Matériau Polyuréthanne
- Numéro de référence du fabricant 2203
- Couleur Effacer
Galerie de photos et vidéos
-
Sceaux ultra-drain
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
409,95 $
UltraTech 9729-OS Ultra-Dewatering Bag®, 3' x 4'
Article nº : B477744
Pas encore évalué
57,95 $
UltraTech 2134 Ultra-Drain Seal®, Circulaire, 12" dia. x 3/8", Orange
Article nº : B477684
Pas encore évalué
179,95 $
UltraTech 2203 Ultra-Drain Seal®, Clair, Carré, 42" x 42"
829,0 $
- Renseignements sur le produit
- Galerie de photos et vidéos
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires