Prix : 195,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Un tube transparent, flexible et léger qui fournit le visionnement plein débit. Bonne à excellente résistance aux acides, juste à l’excellente résistance aux alcalis et une excellente résistance à la plupart des solvants, sauf les cétones, esters et certains hydrocarbures aromatiques. Pas pour le transfert de l’ammoniac anhydre
Poids &Dimensions
- Diamètre extérieur 1/4 en
- Diamètre 3/16 en
- Longueur 500 pi (152,4 m)
- Épaisseur de paroi 1/16 en
Détails du produit
- Type Sans armature
- Marque Apache tuyau & Belting
- LB/PO2 lb/po2 70
- Plage de température de fonctionnement -20° - 150°
- Matériau PVC (polychlorure de vinyle)
- Style Moulinet
- Numéro de référence du fabricant 15005565
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Vinyle renforcé tubulure en bloc bobine 3/8" ID - 100' bobine
Article nº : B596839
Pas encore évalué
139,95 $
Claire de vinyle tube 3/16" I.D. x 1/16" mur - 500' Reel
195,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires