Prix : 1 059,00 $
Caractéristiques :
- Acier à 12 jauges - Durabilité extrême pour une utilisation durable dans les installations de fabrication lourde.
- Fenêtre à fort impact - Fenêtre en polycarbonate Clearview de 3/16 " forme une barrière protectrice dans les endroits bondés qui est facile à essuyer et à assainir entre les quarts de travail.
- Jaune sécurité - Le cadre jaune vif augmente la visibilité.
- Conception modulaire - Les unités peuvent être boulonnées ensemble pour accueillir des zones grandes ou uniques.
- Ready To Go - Cadres de navires assemblés avec des supports de montage inclus. Il suffit de boulonner les supports pour encadrer à l’arrivée.
- Options de montage - Les supports permettent une utilisation dans plusieurs applications. Peut être monté sur le sol, le mur ou le plafond, ou être utilisé comme une unité auto-debout.
Poids &Dimensions
- Profondeur 2 in (5,08 cm)
- Largeur 24 in (60,96 cm)
- Hauteur 72 in (182,88 cm)
- Épaisseur 3/16 en
- Poids 67 lbs (30,45 kg)
Détails du produit
- Nombre de panneaux 1
- Description Partition du poste de travail Clearview
- Assemblage requis Oui
- Style de partition Panneau de cloison
- Type Autoportante
- Type de partition Panneau standard
- Famille de couleurs d’image Jaune
- Quantité par paquet 1
- Marque Bastion
- Matériau En polycarbonate
- Numéro de référence du fabricant IP-2472
- Fonctionnalités Fenêtre complète
- Couleur Effacer
- Matériau de cadre Acier
Garantie
- Garantie 25 ans
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
StrongHold® Kit de roulette de verrouillage all-swivel, 4 roulettes/kit
Article nº : B2399018
Pas encore évalué
329,95 $
Wiremold WSPC220WH Desktop Power - Centre de chargement, 2- Sorties résistantes, 2- 3,1A Ports USB
Article nº : 501654
Pas encore évalué
139,95 $
555,00 $
Chaise de bureau ® Interion avec le dos élevé et les bras réglables, tissu, bleu
Article nº : 695522
Pas encore évalué
365,95 $
Interion® Steel Teachers Desk, 48"L x 30"D, Plateau gris avec cadre noir
Article nº : 695631GY
Pas encore évalué
889,00 $
71 Visuals Social Distancing Desk Shield, Plastique ondulé - 6/Pack
Article nº : 695770
Pas encore évalué
389,95 $
Bureau Interion® Steel Teachers, 72 « L x 30 « D, plateau en noyer avec cadre noir
Article nº : 695633WN
Pas encore évalué
1 129,00 $
1 119,00 $
Bureau Interion® Steel Teachers, 60 « L x 30 « D, plateau en noyer avec cadre noir
Article nº : 695632WN
Pas encore évalué
1 119,00 $
Global Industrial Hand Free Door Opener, Foot Operated - 2 Openers
Article nº : 641429
Pas encore évalué
82,95 $
Interion® Steel Teachers Desk, 72 « L x 30 « D, Plateau en acajou avec cadre noir
Article nº : 695633MH
Pas encore évalué
1 129,00 $
1 129,00 $
Bureau Interion® Steel Teachers, 48 « L x 30 « D, plateau en noyer avec cadre noir
Article nº : 695631WN
Pas encore évalué
889,00 $
StrongHold® Partition de la station de travail industrielle en polycarbonate Clearview, 24"W x 72"H
1059,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires