Prenez 15 % de rabais sur l’ensemble de votre commande!

Offre appliquée à la caisse

Stérilité Clearview boîte de rangement avec couvercle verrouillé 17511712 - Pintes US 6 14-1/8" L x 7-7/8" W x 4-7/8 "H - Qté par paquet : 12

Boîte de rangement transparente avec couvercle verrouillable Sterilite 17511712, 14-1/8 po L x 7-7/8 po l x 4-7/8 po H, 6 pte, qté par paquet : 12

Article nº : WBB2142296

(1)

Expédition en un jour ouvrable ? Les articles sont expédiés de l'entrepôt en un jour ouvrable (du lundi au vendredi, sauf les jours fériés). La durée d'acheminement est déterminée en fonction de la méthode d'expédition et de la destination.

Saisir code postal pour l’estimation de la date de livraison

Livraison à 10465 changer

5,60 $ ch.

Prix: 67,20 $ / Pkg de 12

Quantité

Clearview loquet boîtes disposent des loquets ergonomiques qui Fixez le couvercle solidement à la base, mais sont toujours faciles à décrocher. La base transparente et le couvercle permettent contenu d’être facilement identifié sous tous les angles et plusieurs bases sont capables d’empiler les uns sur les autres. Cette boîte de rangement de verrou est idéale pour ranger les chaussures et autres petits objets autour de la maison et s’adapte idéalement sur 16" rayonnage d’armoire métallique.

  • Design contemporain
  • Couvercle transparent & base pour faciliter l’identification des matières
  • Couvercle indexée permet plusieurs unités à être empilés


Poids &Dimensions

  • Largeur 7-7/8 po (20 cm)
  • Hauteur 4-7/8 po (12,38 cm)
  • Poids 1,09 lbs (.5 kg)
  • Longueur 14-1/8 po (35,88 cm)
  • Taille (L x l x H) 14-1/8 x 7-7/8 x 4-7/8 po

Détails du produit

  • Assemblage requis Non
  • Pile et/ou nid Pile
  • Capacité 0,2 ft³
  • Type Conteneur de stockage
  • Quantité par paquet 12
  • Marque Stérilité
  • Matériau Plastique
  • Style Verrouillage couvercle encastré
  • Couvercle Oui
  • Numéro de référence du fabricant 17511712
  • Couleur Effacer
Commentaire du client

5,0 

  • 5 étoile(s)

    1
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
  • Reviewer : John

    Date de : Décembre 23, 2023

    Excellent produit
    Votre commentaire :
    Exactement ce dont nous avions besoin à un prix parfait
  • Reviewer : Anne

    Date de : Janvier 20, 2021

    Oh si facile!
    Votre commentaire :
    Ces boîtes Sterilite étaient parfaites pour stocker tous mes articles d’arbre de Noël: grosses ampoules, petites ampoules, lumières, ornements, tout. chaque série d’articles avait leur propre boîte. Pas besoin d’étiqueter comme tout ce que vous avez à faire est de jeter un coup d’oeil rapide pour voir exactement ce qui est stocké à l’intérieur. Les boîtes sont facilement empilées de sorte que le processus de « prendre l’arbre » et tout mettre de côté était parfait!
  • Reviewer : EDWARD

    Date de : Janvier 16, 2021

    Tout simplement excellent.
    Votre commentaire :
    Excellent conteneur de rangement.
  • Reviewer : ROBERT

    Date de : Août 13, 2020

    Expédition rapide. Excellent service à la clientèle! Un plaisir de faire affaire avec Global Industrial.
    Votre commentaire :
    Un bout du chapeau à Peggy Stachler qui a rapidement et de façon satisfaisante résolu un problème de « dommage » causé par une mauvaise manipulation pendant l’expédition. Ce fut un plaisir d’échanger les brefs courriels dans cette affaire. Encore une fois, merci Peggy. Bob Scheib
  • Reviewer : chipmanii chipmanii

    Date de : Septembre 20, 2016

    Bonnes boîtes de rangement
    Votre commentaire :
    Bonnes boîtes de rangement claires fortes pour organiser vos affaires.
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
Stérilité Clearview boîte de rangement avec couvercle verrouillé 17511712 - Pintes US 6 14-1/8" L x 7-7/8" W x 4-7/8 "H - Qté par paquet : 12

Boîte de rangement transparente avec couvercle verrouillable Sterilite 17511712, 14-1/8 po L x 7-7/8 po l x 4-7/8 po H, 6 pte, qté par paquet : 12

Article nº : WBB2142296