12,75 $ ch.
Prix: 153,00 $ / Pkg de 12
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Clearview loquet boîtes disposent des loquets ergonomiques qui Fixez le couvercle solidement à la base, mais sont toujours faciles à décrocher. La base transparente et le couvercle permettent contenu d’être facilement identifié sous tous les angles et plusieurs bases sont capables d’empiler les uns sur les autres. Cette boîte de rangement de verrou est idéale pour ranger les chaussures et autres petits objets autour de la maison et s’adapte idéalement sur 16" rayonnage d’armoire métallique.
- Design contemporain
- Couvercle transparent & base pour faciliter l’identification des matières
- Couvercle indexée permet plusieurs unités à être empilés
Poids &Dimensions
- Largeur 11-1/8 po (28,26 cm)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
- Poids 1,67 lbs (.76 kg)
- Longueur 17 in (43,18 cm)
- Taille (L x l x H) 17 x 11-1/8 x 6-1/2 po
Détails du produit
- Assemblage requis Non
- Pile et/ou nid Pile
- Capacité 0,5 ft³
- Type Conteneur de stockage
- Quantité par paquet 12
- Marque Stérilité
- Matériau Plastique
- Style Verrouillage couvercle encastré
- Couvercle Oui
- Numéro de référence du fabricant 17531712
- Couleur Effacer
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Boîte de rangement transparente avec couvercle verrouillable Sterilite 17531712, 15 pte, 17 po L x 11-1/8 po l x 6-1/2 po H, qté par paquet : 12
12,75 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires