Prix : 6 855,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Rideau d’Air contrôle climatique industriel, 96W porte, 480V, électrique, 3 PH, acier inoxydable
Fonctionnalités
- Réduit l’infiltration d’air froid ou chaud dans environnement contrôlée
- Réduit de chauffage & ventilation des coûts
- Construction en acier inoxydable
- Plénum de haute efficacité
- Moteurs à double vitesse
- Inclut le commutateur haute/off/low
- Comprend le contacteur de porte rouleau/plongeur
- Inclut thermostat
- Installation facile
- Idéal pour portes de quai, portes du niveau du sol, glacières, la transformation des aliments et salles blanches
Poids &Dimensions
- Largeur 97 in (246,38 cm)
- Poids 210 lbs (95,45 kg)
- Hauteur de la porte 10 pi (3,05 m)
- Largeur de la buse 96 in (243,84 cm)
- Largeur de la porte 96 in (243,84 cm)
- Hauteur maximale de la porte 10 pi (3,05 m)
Détails du produit
- Max CFM à la buse 7732 / 5201 CFM
- Kilowatts 20 kW
- Option de chauffage Électriques chauffée
- Nombre de moteurs 2
- Type Standard
- Pour une utilisation avec Quai, portes, portes du niveau du sol, glacières, agroalimentaire, salles blanches
- Matériau Acier inoxydable
- CFM à la buse 5081 / 3417 CFM
- Tension 480 V
- Description Rideau d’Air contrôle climatique chauffés électriquement
- Échauffement 13 Haute / 19 Basse °F
- Puissances en chevaux 3/4 HP
- Phase 3
- Vitesse moyenne de l’air à la buse 2773 / 1866 ft/min
- Marque Global Industrial
- Max FPM à la buse 4218 / 2837 ft/min
- Série RCC
- hertz 60 Hz
- Décibels 66
- Uniformité de la vitesse de sortie 0,92
- Numéro de référence du fabricant B824703
- Fonctionnalités Made in USA
- Couleur Acier inoxydable
Garantie
- Garantie 1,5 ans
Conformité et certifications
- Certifications ETL, cETL listé
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Global Industrial 96" Climate Control Air Curtain, 480V, Electric Heat, 3PH, Stainless Steel
6855,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit