Prix : 875,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Portes sont livrés complets avec poignée de verrouillage Point 3 et 2 touches. Les portes sont préalablement accrochés à l’usine sur un châssis soudé pour un montage facile et un ajustement approprié. Peut être utilisé sur une corniche standard ou contrer les unités jusqu'à 87". Portes de commander séparément des unités. Porte peut être attaché à la boîte de messages ou de messages d’angle. bandes de base doivent être commandés pour fermer l’ouverture au cadre de porte et le plancher. Remarque : ne pas utiliser pour tiroirs modulaires.
Poids &Dimensions
- Largeur 48 in (121,92 cm)
- Hauteur 36 in (91,44 cm)
Détails du produit
- Type Portes battantes
- Type d’accessoire Portes
- Marque Penco
- pays É.-U.
- Matériau Acier
- Numéro de référence du fabricant 19646H-028
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Clipper® portes battantes, Pair, W 48" X 36" H, gris
875,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit