Prix : 1 155,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Global Industrial™ TAMBOUR EN ACIER INOXYDABLE À TÊTE FERMÉE
Fûts en acier inoxydable surperformer classiques des fûts en acier à résistance à la Corrosion et la réutilisabilité.
Fûts en acier inoxydable sont parfaits lors de pureté et la compatibilité des matériaux est important. Tambour est fabriqué d’acier inoxydable de Type 304-2 b poli qui est conçu spécifiquement pour une utilisation avec les produits alimentaires, produits pharmaceutiques, produits chimiques, d’eau et d’autres applications de produit corrosif. UN évalué.
Tambour en acier inoxydable à tête fermée a un dessus, un corps et une base de calibre 18. Tambour comporte un 2 "x ¾" inox tri-sure raccord dans la tête.
Fûts en acier inoxydable surperformer classiques des fûts en acier à résistance à la Corrosion et la réutilisabilité.
Fûts en acier inoxydable sont parfaits lors de pureté et la compatibilité des matériaux est important. Tambour est fabriqué d’acier inoxydable de Type 304-2 b poli qui est conçu spécifiquement pour une utilisation avec les produits alimentaires, produits pharmaceutiques, produits chimiques, d’eau et d’autres applications de produit corrosif. UN évalué.
Tambour en acier inoxydable à tête fermée a un dessus, un corps et une base de calibre 18. Tambour comporte un 2 "x ¾" inox tri-sure raccord dans la tête.
Poids &Dimensions
- Diamètre 22-1/2 po (57,15 cm)
- Gamme de capacité 55 gal (208,2 l)
- Hauteur 33 in (83,82 cm)
- Poids 48 lbs (21,82 kg)
Détails du produit
- Description Ouvertures de bung 2"& 3/4"
- Capacité 55 gal (208,2 l)
- Type Tête fermée
- Quantité par paquet 1
- Marque Global Industrial
- Matériau Acier inoxydable
- Numéro de référence du fabricant 986967
- Couleur Argent
Conformité et certifications
- UN Rating 1A1/X1,8/300
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
Oil-Dri® Universal collé dessus les tambours - 22" ø - 3,2 gallons - 10 coussinets par balle
Article nº : B1605182
Pas encore évalué
57,95 $
259,95 $
1 365,00 $
Global Industrial™ Stainless Steel 55 Gallon Tête fermée
1155,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires