Prix : 1 239,00 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
FERMÉ EN ACIER ÉTAGÈRES AVEC TIROIRS EN PLASTIQUE
Rayonnage en acier fermée offre stockage gratuit de poussière pour des applications de haute densité. Lourds, rayonnage acier de haute qualité dispose de panneaux latéraux et pour fixer les étagères et conserver le contenu. Étagères en acier offrent Capacité d’étagère de 400 lb. Comprend des bacs d’étagères en polystyrène moulés par injection à fort impact qui sont pratiquement incassables. Bacs en plastique plateau sont étanches et résistants aux produits chimiques. Bin tiroirs disposent lisse avant incurvés poignées pour la récupération des pièces facile. Marchepied arrière pleine largeur sur bacs catch étagère pour aider à prévenir les déversements. Facilité de montage.
Rayonnage en acier fermée offre stockage gratuit de poussière pour des applications de haute densité. Lourds, rayonnage acier de haute qualité dispose de panneaux latéraux et pour fixer les étagères et conserver le contenu. Étagères en acier offrent Capacité d’étagère de 400 lb. Comprend des bacs d’étagères en polystyrène moulés par injection à fort impact qui sont pratiquement incassables. Bacs en plastique plateau sont étanches et résistants aux produits chimiques. Bin tiroirs disposent lisse avant incurvés poignées pour la récupération des pièces facile. Marchepied arrière pleine largeur sur bacs catch étagère pour aider à prévenir les déversements. Facilité de montage.
Poids &Dimensions
- Largeur 36 in (91,44 cm)
- Profondeur 18 in (45,72 cm)
- Hauteur 39 in (99,06 cm)
Détails du produit
- Nombre de tiroirs 54
- Nombre de tablettes 6
- Matériau du tiroir Plastique
- Quantité de tiroir (taille du tiroir) 54(C)
- Famille de couleurs de tiroir Rouge
- Marque Quantum Storage Systems
- Matériau Acier
- Capacité des étagères 400 lbs (181,82 kg)
- Numéro de référence du fabricant CL1839-604RD
- Couleur Gris
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Quantum CL1839-604 fermé rayonnage Euro tiroir unité - 36 x 18 x 39 - 54 Euro tiroirs rouge
1239,0 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires