5,70 $ ch.
Prix: 285,00 $ / Pkg de 50
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Accessoires
Notre ceinture en céramique est le meilleur choix pour doux et acier au carbone, acier inoxydable, cobalt, chrome, Inconel et titane. A amélioré les caractéristiques auto-affilantes, fournissant décapage haute et prolonger la vie. Offre des performances fiables grâce à la technologie de résine coupe avancée, ce qui réduit la chaleur. Convient pour haute pression applications de surfaçage.
Poids &Dimensions
- Largeur 1 in (2,54 cm)
- Longueur 18 in (45,72 cm)
Détails du produit
- Grade Grossier
- Grit 40
- Compatibilité de l’outil Bande abrasive outils
- Marque DYNABRADE
- Matériau abrasif Céramique
- Numéro de référence du fabricant 82552
- Matériel de sauvegarde Tissu
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Accessoires
1 569,00 $
DYNABRADE® tissu ceinture 82552 1" 18 » 40 grain céramique, qté par paquet : 50
5,7 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit
- Accessoires