Prix : 84,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Ces détenteurs de scoop sont construits en polycarbonate durable et sans couvercle pour faciliter l’accès. Ces détenteurs de scoop muraux sont un excellent moyen de rester organisé et propre et garder votre pelle et son support hors de toute table tops et de la glace. Trouver le parfait style et la taille de votre station de glace et vous ne serez pas déçu. Caractéristiques du produit : Comprend pelle, matériel non inclus, en Polycarbonate Durable, utilisation avec des ingrédients ou de la glace, santé Département approuvé, maintient votre boule de glace et d’eau.
Poids &Dimensions
- Profondeur 6 in (15,24 cm)
- Largeur 3 in (7,62 cm)
- Hauteur 10-1/4 po (26,04 cm)
Détails du produit
- Marque Cal-Mil
- Description Ingrédients Scoop avec garde
- Matériau En polycarbonate
- Capacité 6 oz
- Numéro de référence du fabricant 1031-6
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cal-Mil 1031-6 Scoop avec garde 6 oz Polycarbonate 3" W x 6 « D x 10-1/4" H
84,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit