Prix : 385,95 $
Les clients ont également été consultés
Renseignements sur le produit
Commentaire du client
Q et R sur le produit
Cet organisateur de condiment est la réponse à tous les échos créé à partir de divers condiments placés à des endroits différents. En raison de comment compact, il est, cet organisateur crée un espace simple et accessible pour placer les condiments de tous types. Avec l’option de soit un cadre argenté ou noir, c’est simple correspondre avec style. Caractéristiques du produit : Inserts amovibles pour un nettoyage facile, séparation entre les Sections de l’organisateur, Dimensions : 13W x D x 14 6 1 / 2H.
Poids &Dimensions
- Profondeur 14 in (35,56 cm)
- Largeur 13 in (33,02 cm)
- Hauteur 6-1/2 po (16,51 cm)
Détails du produit
- Nombre de compartiments 9
- Marque Cal-Mil
- Description Organisateur de condiment
- Numéro de référence du fabricant 1148-74
- Couleur Argent
Commentaire du client
Produit Q et A
Il n’y a pas de questions pour ce produit.
Cal-Mil 1148-74 par un Condiment organisateur 13" W x 14 « D x 6-1/2 » H Silver
385,95 $
- Renseignements sur le produit
- Commentaire du client
- Q et R sur le produit